Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO JSBV0810 racsnis csavarkulcs, vanádium acél, 12 pontos | AB4DWL 1XDJ6

PROTO JSBV0810 racsnis csavarkulcs, vanádium acél, 12 pontos

Raktáron
Tétel: AB4DWL Modell: JSBV0810Kereszthivatkozás: 1XDJ6
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
€51.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis dobozkulcs
befejezFekete króm
Rugalmas fejNem
Fejméret1/4 x 5/16 "
AnyagVanádiumacél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt0 fok
Teljes hossz4.5 "
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusSAE
Méret1/4 x 5/16 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusTüske, kettős vég

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8204110030
Származási országTW

Termék részletek:

    • Dupla dobozos racsnis ütőkulcs, amelyet ipari gépek, fémmegmunkálás és famegmunkálás során rögzítőelemek nyitására terveztek
    • A vanádium acélszerkezet ütésállóságot kínál, a fekete króm felület pedig ellenáll a koptató folyadékoknak és vegyszereknek
    • Ráncos reteszek a terhelés elviseléséhez nagy nyomatékú műveleteknél és süllyesztett kialakítás a biztonságos reteszelés érdekében
    • Az ASME szabványoknak megfelelően gyártva

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagTeljes hosszIrányváltóMéretÁr
PROTO J1197-A racsnis csavarkulcs 13/16 x 15/16 horog | AA8WZN 1AMX5 J1197-ATeljes lengyelAcél9.25 "Nem13/16 x 15/16 "€57.18
PROTO J1198 racsnis csavarkulcs 1 x 1-1/16 hüvelyk. Spline | AA8WZP 1AMX6 J1198Teljes lengyelAcél15 "Igen1 x 1-1 / 16 "€115.33
PROTO J1199 racsnis csavarkulcs 1-1/8 x 1-1/4 horgú | AA8WZQ 1AMX7 J1199Teljes lengyelAcél15 "Nem1 1/8 x 1 1/4 "€117.90
PROTO JSBV0709 Racsnis dobozkulcs 7/32 x 9/32 horgas | AB4DWK 1XDJ5 JSBV0709Fekete krómVanádiumacél4.5 "Igen7/32 x 9/32 "€48.16
PROTO JSBV1214 Racsnis dobozkulcs 3/8 x 7/16 hüvelyk. Spline | AB4DWM 1XDJ7 JSBV1214Fekete krómVanádiumacél5 15 / 16 "Igen3/8 x 7/16 "€49.31
PROTO JSBV1618 Racsnis dobozkulcs 1/2 x 9/16 hüvelyk. Spline | AB4DWN 1XDJ8 JSBV1618Fekete krómVanádiumacél7 1 / 16 "Igen1/2 x 9/16 "€57.67
PROTO JSBV2022 racsnis csavarkulcs 5/8 x 11/16 horog | AB4DWP 1XDJ9 JSBV2022Fekete krómVanádiumacél7.875 "Igen5/8 x 11/16 "€68.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JSBV0810 racsnis csavarkulcs, vanádium acél, 12 pontos
€51.53 /Mértékegység