Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J1197-A racsnis csavarkulcs 13/16 x 15/16 horog | AA8WZN 1AMX5

PROTO J1197-A racsnis csavarkulcs 13/16 x 15/16 orsó

Raktáron
Tétel: AA8WZN Modell: J1197-AKereszthivatkozás: 1AMX5
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
€57.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis dobozkulcs
befejezTeljes lengyel
Rugalmas fejNem
Fejméret13/16 x 15/16 "
AnyagAcél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt0 fok
Teljes hossz9.25 "
IrányváltóNem
SAE vagy metrikusSAE
Méret13/16 x 15/16 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusTüske, kettős vég

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagTeljes hosszIrányváltóMéretÁr
PROTO J1198 racsnis csavarkulcs 1 x 1-1/16 hüvelyk. Spline | AA8WZP 1AMX6 J1198Teljes lengyelAcél15 "Igen1 x 1-1 / 16 "€115.33
PROTO J1199 racsnis csavarkulcs 1-1/8 x 1-1/4 horgú | AA8WZQ 1AMX7 J1199Teljes lengyelAcél15 "Nem1 1/8 x 1 1/4 "€117.90
PROTO JSBV0709 Racsnis dobozkulcs 7/32 x 9/32 horgas | AB4DWK 1XDJ5 JSBV0709Fekete krómVanádiumacél4.5 "Igen7/32 x 9/32 "€48.16
PROTO JSBV0810 racsnis csavarkulcs, vanádium acél, 12 pontos | AB4DWL 1XDJ6 JSBV0810Fekete krómVanádiumacél4.5 "Igen1/4 x 5/16 "€51.53
PROTO JSBV1214 Racsnis dobozkulcs 3/8 x 7/16 hüvelyk. Spline | AB4DWM 1XDJ7 JSBV1214Fekete krómVanádiumacél5 15 / 16 "Igen3/8 x 7/16 "€49.31
PROTO JSBV1618 Racsnis dobozkulcs 1/2 x 9/16 hüvelyk. Spline | AB4DWN 1XDJ8 JSBV1618Fekete krómVanádiumacél7 1 / 16 "Igen1/2 x 9/16 "€57.67
PROTO JSBV2022 racsnis csavarkulcs 5/8 x 11/16 horog | AB4DWP 1XDJ9 JSBV2022Fekete krómVanádiumacél7.875 "Igen5/8 x 11/16 "€68.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J1197-A racsnis csavarkulcs 13/16 x 15/16 orsó
€57.18 /Mértékegység