Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO JC905 szerkezeti nyitott végű csavarkulcs 7/8 hüvelykes | AA8XYC 1APX7

PROTO JC905 szerkezeti nyitott végű csavarkulcs 7/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA8XYC Modell: JC905Kereszthivatkozás: 1APX7 / 19C644
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
€75.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti nyitott csavarkulcs
ÉpítésÖtvözött acél
befejezFekete oxid
HandleKúpos
Fogantyú típusaKúpos
Fejméret7 / 8 "
Fejvastagság9 / 16 "
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma0
Eltolt7 / 8 "
Teljes hossz14.5
Méret7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFejvastagságEltoltTeljes hosszMéretÁr
PROTO JC904A szerkezeti nyitott végű csavarkulcs 3/4 hüvelykes | AA8XYB 1APX3 JC904A7 / 16 "3 / 4 "11-13/163 / 4 "€58.41
PROTO JC906B szerkezeti nyitott végű csavarkulcs 1 hüvelykes | AA8XYD 1APX8 JC906B9 / 16 "7 / 8 "14.1871"€79.09
PROTO JC907 szerkezeti nyitott végű csavarkulcs 1-1/16 In | AA8XYE 1APX9 JC90721 / 32 "1"17.25 "1-1 / 16 "€86.43
PROTO JC907A szerkezeti nyitott végű csavarkulcs 1-1/8 In | AA8YBT 1ARC0 JC907A21 / 32 "1"17.25 "1.125 "€79.09
PROTO JC908 szerkezeti nyitott végű csavarkulcs 1-1/4 In | AA8YBU 1ARC1 JC90813 / 16 "1.25 "19.5 "1.25 "€91.21
PROTO JC908A szerkezeti nyitott végű csavarkulcs 1-5/16 In | AA8YBV 1ARC2 JC908A13 / 16 "1.25 "19-3/321 5 / 16 "€115.07
PROTO JC909 szerkezeti nyitott végű csavarkulcs 1-7/16 In | AA8YBW 1ARC3 JC90913 / 16 "1.25 "201.437 "€117.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JC905 szerkezeti nyitott végű csavarkulcs 7/8 hüvelykes
€75.32 /Mértékegység