Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO JC901B eltolt fejű szerkezeti kulcs, fekete oxid bevonattal, 12 hüvelykes hosszúság | AA8MBM 19C645

PROTO JC901B eltolt fejű szerkezeti kulcs, fekete oxid bevonat, 12 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AA8MBM Típus: JC901BKereszthivatkozás: 19C645
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
€47.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEltolt fejű szerkezeti kulcs
ÉpítésÖtvözött acél
befejezFekete oxid
HandleKúpos
Fogantyú típusaKúpos
Fejméret9 / 16 "
Fejvastagság7 / 16 "
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma0
Eltolt3 / 4 "
Teljes hossz12 "
Méret9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.342
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Offset nyitókulcs szegecs furatok és csavarok összehangolásához szerviz, autóipar, ipari gépek és karbantartás területén
    • Az edzett és elkeskenyedő eltolt fogantyú maximális távolságot és nagyobb erőkifejtést biztosít az akadályokhoz és a csuklókhoz; a precíziós nyílások biztosítják a megfelelő illeszkedést
    • Ötvözött acélszerkezet a szilárdságért és a fekete-oxid bevonat a kopásállóságért és a hosszú távú tartósságért
    • A Federal Spec GGG-W-636E szabványoknak megfelelően működik

Termékváltozatok

TermékekModellFejvastagságEltoltTeljes hosszMéretÁr
PROTO JC903 eltolt fejű szerkezeti csavarkulcs 11/16 In | AA8MBE 19C638 JC9037 / 16 "3 / 4 "12 "11 / 16 "€45.90
PROTO JC911 eltolt fejű szerkezeti csavarkulcs 1-13/16 In | AA8MBG 19C640 JC91113 / 16 "1.625 "23.25 "1-13 / 16 "€291.86
PROTO JC903A eltolt fejű szerkezeti csavarkulcs 5/8 hüvelykes | AA8MBK 19C643 JC903A7 / 16 "3 / 4 "12 "5 / 8 "€49.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JC901B eltolt fejű szerkezeti kulcs, fekete oxid bevonat, 12 hüvelyk hosszú
€47.93 /Mértékegység