Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J963 / 8S2 Drift Punch S2 3/16 x 10 In | AE8KDN 6DJY4

PROTO J963/8S2 Drift Punch S2 3/16 x 10 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE8KDN Típus: J963/8S2Kereszthivatkozás: 6DJY4
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
€29.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrift ütés
ÉpítésS2 edzett szerszámacél
Hex3 / 8 "
Hossz10 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8205595560
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Módosított Parabolic Striking End, Fekete-oxid felület

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésHexHosszTipp méreteÁr
PROTO J961/4 Punch Drift 3/32 In | AD2KRG 3R153 J961 / 4-1 / 4 "10 "3 / 32 "€26.08
PROTO J965/16 Punch Drift 1/8 In | AD2KRH 3R154 J965 / 16-5 / 16 "10 "1 / 8 "€25.92
PROTO J963/8 Punch Drift 3/16 In | AD2KRJ 3R155 J963 / 8-3 / 8 "10 "3 / 16 "€29.72
PROTO J967/16 Punch Drift 7/32 In | AD2KRK 3R156 J967 / 16-7 / 16 "10 "1 / 2 "€29.73
PROTO J961/2 Punch Drift 1/4 In | AD2KRL 3R157 J961 / 2-1 / 2 "10 "1 / 4 "€28.42
PROTO J965/8 Punch Drift 5/16 In | AD2KRM 3R158 J965 / 8-19 / 32 "10 "5 / 16 "€35.15
PROTO J963/4 Punch Drift 3/8 In | AD2KRN 3R159 J963 / 4-23 / 32 "10 "3 / 8 "€45.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J963/8S2 Drift Punch S2 3/16 x 10 hüvelyk
€29.19 /Mértékegység