Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J9224 csavarhúzó bit készlet mágneses 5 db | AD8QUQ 4LV31

PROTO J9224 Mágneses csavarhúzó bitkészlet 5 db

Raktáron
Tétel: AD8QUQ Modell: J9224Kereszthivatkozás: 4LV31
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
€38.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbbites csavarhúzó
Bit rögzítő típusaMágneses
Bit stílusEgyetlen Végű
Meghajtó mérete1 / 4 "
Illesztőprogram típusa4-in-1
befejezkróm
Fogantyú kialakításaMűanyag
Darabszám5
Teljes hossz11 5 / 16 "
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
RacsnisNem
Szár anyagaÖtvözött acél
Szár típusaSzilárd
Méreteket tartalmazPhillips # 1, # 2, réselt 5/32 ", 3/16"
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteFogantyú kialakításaTételDarabszámTeljes hosszSzár anyagaMéreteket tartalmazÁr
PROTO J61929 csavarhúzó bitkészlet | AA9UVR 1FR28 J619291 / 4 "MűanyagTöbbbites csavarhúzó288"Ötvözött acélKuplung 1/8 ", 5/32", Phillips # 0, # 1, # 2, # 3, Robertson téri mélyedés # 0, # 1, # 2, # 3, réselt 1/8 ", 5/32", 7/32 ", 1/2", 9/32 ", foglalatfejek 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", Torx (R) T10, T15, T20, T25, T30, T40€168.15
PROTO J9320 Racsnis csavarhúzó bitkészlet 5 db | AD8QUR 4LV34 J93201 / 4 "MűanyagTöbbbites csavarhúzó58.75 "Ötvözött acélPhillips # 1, # 2, réselt 5/32 ", 3/16"€108.50
PROTO J9322 Racsnis csavarhúzó bitkészlet 11 db | AD8QUT 4LV35 J93221 / 4 "MűanyagTöbbbites csavarhúzó127"Ötvözött acélPhillips # 1, # 2, réselt 5/32 ", 3/16", diómetsző 3/16 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 7/16"€118.35
PROTO J9351 többbites csavarhúzó, 4 részes, 5 az 1-ben, általános használatú, 7-1 / 4 hüvelykes teljes hossz | CD3AWP 45JU24 J93515 / 16 "Párna markolatTöbbbites csavarhúzó47.25 "AcélPH1 x 4R-5T réselt, PH2 x 6R-8T réselt€23.27
PROTO J9325 többbites csavarhúzó, #0/#1/1/4 In/1/8 In/#2/3/16 In/5/32 In/T10/T15/T20/T25 hegy mérete | CT8EUR 787D10 J9325--Többbites csavarhúzó----€81.00
PROTO J93111 többbites csavarhúzó, #1/#10/1/4 in/#15/#2 hegy méret, 8 hegy, 7 1/4 hüvelykes teljes hossz | CT8EUT 45JU26 J93111--Többbites csavarhúzó----€29.39
PROTO J93101 többbites csavarhúzó, #1/#10/1/4 in/#15/#2 hegy méret, 8 hegy, 7 1/4 hüvelykes teljes hossz | CT8EUU 45JU25 J93101--Többbites csavarhúzó----€30.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J9224 Mágneses csavarhúzó bitkészlet 5 db
€38.27 /Mértékegység