Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J86038 Super-Duty hidegvéső, 6 hüvelykes, hőkezelt S2 acél | AA9UPG 1FJ99

PROTO J86038 Super-Duty hidegvéső, 6 hüvelykes, hőkezelt S2 acél

Raktáron
Tétel: AA9UPG Modell: J86038Kereszthivatkozás: 1FJ99
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
€28.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHideg véső
Hex3 / 8 "
Hossz6"
AnyagAcél
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete3 / 8 "
típusSzuper kötelesség

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8205306000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fémek/ötvözetek vágására tervezték rendkívül kemény munkakörnyezetben
    • S2 acél testtel rendelkezik, amely hőkezelt a nagyobb szilárdság és tartósság érdekében
    • Hosszú szárral rendelkezik, recézett a könnyű pozicionálásért és fokozott tapadásért, valamint 20%-kal nagyobb ütőfelülettel, amely egyenesen a vágóélre irányítja az erőt
    • A nem tükröződő fekete-oxid bevonat korrózió- és kopásállóságot biztosít

Termékváltozatok

TermékekModellHexHosszAnyagTipp méreteÁr
PROTO J86078 Hidegvéső 7/8 hüvelyk x 9-1 / 4 hüvelyk | AA9UPE 1FJ97 J860787 / 8 "9.25 "Acél7 / 8 "€66.73
PROTO J86058 Hidegvéső 5/8 hüvelyk x 7-5 / 8 hüvelyk | AA9UPF 1FJ98 J860585 / 8 "7.625 "Acél5 / 8 "€36.76
PROTO J86034 Hidegvéső 3/4 hüvelyk x 8-7 / 16 hüvelyk | AA9UPH 1FK01 J860343 / 4 "8.437 "Acél3 / 4 "€47.66
PROTO J86012 Hidegvéső 1/2 hüvelyk x 6-13 / 16 hüvelyk | AA9UPJ 1FK02 J860121 / 2 "6 13 / 16 "Acél1 / 2 "€33.76
PROTO J86001 hideg véső 1 hüvelyk x 10-1 / 16 hüvelyk | AA9UPK 1FK03 J8600115 / 16 "10 1 / 16 "Acél1"€59.06
PROTO J86A3/16 Hidegvéső 1/4 hüvelyk x 4-7/8 hüvelyk | AD2KQR 3R139 J86A3 / 163 / 16 "4.875 "-1 / 4 "€14.14
PROTO J86A1/4 Hidegvéső 5/16 hüvelyk x 5-1/8 hüvelyk | AD2KQT 3R140 J86A1 / 41 / 4 "5.125 "-5 / 16 "€14.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J86038 Super-Duty hidegvéső, 6 hüvelykes, hőkezelt S2 acél
€28.62 /Mértékegység