Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J7441-10M Impact Bit 1/2 x 3-1/4in 6pt fekete oxid | AA9UQT 1FK66

PROTO J7441-10M ütőfej 1/2 x 3-1/4 hüvelyk 6 pt fekete oxid

Raktáron
Tétel: AA9UQT Típus: J7441-10MKereszthivatkozás: 1FK66
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
€35.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételImpact Bit
Bit hossza1.75 "
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagHőkezelt ötvözött acél
Pontok száma6
Teljes hossz3.25 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret10
Dugasz mélységeStandard
Tipp típusaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8207806000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaMeghajtó méreteTeljes hosszÁr
PROTO J7290-10M Impact Bit 3/8 x 2-23/32in 6pt Black Oxide | AA9UTV 1FM66 J7290-10M1.625 "3 / 8 "2 23 / 32 "€28.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J7441-10M ütőfej 1/2 x 3-1/4 hüvelyk 6 pt fekete oxid
€35.49 /Mértékegység