Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J7290-6M Impact Bit 6mm 6pt Black Oxide | AA9UTR 1FM63

PROTO J7290-6M ütőfúró 6 mm-es 6 pt fekete oxid

Raktáron
Tétel: AA9UTR Típus: J7290-6MKereszthivatkozás: 1FM63
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
€29.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételImpact Bit
Bit hossza1.625 "
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagHőkezelt ötvözött acél
Pontok száma6
Teljes hossz2 23 / 32 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret6
Dugasz mélységeStandard
Tipp típusaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8207806000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaMeghajtó méreteTeljes hosszÁr
PROTO J7441-6M Impact Bit 1/2 x 3-1/4in 6pt fekete oxid | AA9UQN 1FK62 J7441-6M1.75 "1 / 2 "3.25 "€35.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J7290-6M ütőfúró 6 mm-es 6 pt fekete oxid
€29.43 /Mértékegység