Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J7222H ütközőhüvely 3/8 hüvelykes meghajtó 11/16 hüvelykes 6 Pt | AA8YGM 1AT37

PROTO J7222H ütőaljzat 3/8 hüvelykes meghajtó 11/16 hüvelykes 6 pont

Raktáron
Tétel: AA8YGM Típus: J7222HKereszthivatkozás: 1AT37
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
€11.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagKovácsolt ötvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz1 3 / 32 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret11 / 16 "
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
PROTO J7209H ütközőhüvely 3/8 hüvelykes meghajtó 9/32 hüvelyk 6 Pt | AA2DJK 10E365 J7209H1 3 / 32 "9 / 32 "€11.69
PROTO J7210H ütőcsonk 3/8 hüvelykes meghajtó 5/16 hüvelyk 6 Pt AA8YGE 1AT30 J7210H1 3 / 32 "5 / 16 "€11.28
PROTO J7211H ütközőhüvely 3/8 hüvelykes meghajtó 11/32 hüvelyk 6 hüvelykes | AA8YGF 1AT31 J7211H1 3 / 32 "11 / 32 "€12.28
PROTO J7212H ütőcsonk 3/8 hüvelykes meghajtó 3/8 hüvelyk 6 Pt | AA8YGG 1AT32 J7212H1 3 / 32 "3 / 8 "€11.83
PROTO J7214H ütközőhüvely 3/8 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelykes 6 Pt | AA8YGH 1AT33 J7214H1 3 / 32 "7 / 16 "€11.64
PROTO J7216H Impact Socket 3/8 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelykes 6 pont | AA8YGJ 1AT34 J7216H1 3 / 32 "1 / 2 "€11.27
PROTO J7218H ütőaljzat 3/8 hüvelykes meghajtó 9/16 hüvelyk 6 Pt | AA8YGK 1AT35 J7218H1 3 / 32 "9 / 16 "€11.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J7222H ütőaljzat 3/8 hüvelykes meghajtó 11/16 hüvelykes 6 pont
€11.83 /Mértékegység