Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J6916PF csatlakozóaljzat 1/4 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelyk 1 hüvelyk hosszúság | AC2QPR 2MA19

PROTO J6916PF tápcsatlakozó 1/4 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelykes 1 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AC2QPR Típus: J6916PFKereszthivatkozás: 2MA19
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
€29.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonnektor
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagHőkezelt ötvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz1"
SAE vagy metrikusSAE
Méret1 / 2 "
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretÁr
PROTO J6906PF konnektor 1/4 hüvelykes meghajtó 3/16 hüvelyk 7/8 hüvelyk hosszúság | AC2QPL 2MA13 J6906PF7 / 8 "SAE3 / 16 "€24.64
PROTO J6908PF konnektor 1/4 hüvelykes meghajtó 1/4 hüvelyk 7/8 hüvelyk hosszúság | AC2QPM 2MA14 J6908PF7 / 8 "SAE1 / 4 "€25.80
PROTO J6910PF konnektor 1/4 hüvelykes meghajtó 5/16 hüvelyk 15/16 hüvelyk hosszúság | AC2QPN 2MA15 J6910PF15 / 16 "SAE5 / 16 "€24.18
PROTO J6912PF tápcsatlakozó 1/4 hüvelykes meghajtó 3/8 hüvelykes 15/16 hüvelykes hosszúság | AC2QPP 2MA17 J6912PF15 / 16 "SAE3 / 8 "€25.41
PROTO J6914PF tápcsatlakozó 1/4 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelykes 1 hüvelyk hosszúság | AC2QPQ 2MA18 J6914PF1"SAE7 / 16 "€25.05
PROTO J6905MPF konnektor 1/4 hüvelykes meghajtó 5 mm 7/8 hüvelyk hosszúság | AC2QPZ 2MA26 J6905MPF7 / 8 "Metric5"€24.96
PROTO J6906MPF tápcsatlakozó 1/4 hüvelykes meghajtó 6 mm 7/8 hüvelykes hosszúság | AC2QQB 2MA28 J6906MPF7 / 8 "Metric6€22.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J6916PF tápcsatlakozó 1/4 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelykes 1 hüvelykes hosszúság
€29.44 /Mértékegység