Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J66555MP Flex ütközőhüvely 1/4 hüvelykes meghajtó 5.5 mm 12 Pt | AD9RDZ 4UHR7

PROTO J66555MP Flex Impact foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 5.5mm 12 Pt

Raktáron
Tétel: AD9RDZ Típus: J66555MPKereszthivatkozás: 4UHR7
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
€35.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlex ütközőhüvely
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaEgyetemes
befejezFekete oxid
AnyagHőkezelt ötvözött acél
Pontok száma12
Output TypeDupla Hex
Teljes hossz2"
SAE vagy metrikusMetric
Méret5.5mm
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPontok számaMéretÁr
PROTO J66506MP Flex ütőaljzat 1/4 hüvelykes meghajtó 6 mm 12 Pt | AD9REA 4UHR8 J66506MP126mm€53.63
PROTO J66507MP Flex Impact Socket 1/4 hüvelykes meghajtó 7mm 12 Pt | AD9REB 4UHR9 J66507MP127mm€54.16
PROTO J66508MP Flex Impact Socket 1/4 hüvelykes meghajtó 8mm 12 Pt | AD9REC 4UHT1 J66508MP128mm€57.92
PROTO J66509MP Flex Impact Socket 1/4 hüvelykes meghajtó 9mm 12 Pt | AD9RED 4UHT2 J66509MP129mm€54.38
PROTO J66510MP Flex ütőaljzat 1/4 hüvelykes meghajtó 10mm 12 Pt | AD9REE 4UHT3 J66510MP1210mm€57.06
PROTO J66512MP Flex Impact Socket 1/4 hüvelykes meghajtó 12mm 12 Pt | AD9REF 4UHT5 J66512MP1212 "€56.93
PROTO J66513MP Flex Impact Socket 1/4 hüvelykes meghajtó 13mm 6 Pt | AD9REG 4UHT6 J66513MP613mm€57.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J66555MP Flex Impact foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 5.5mm 12 Pt
€35.59 /Mértékegység