Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J6360B elektronikus nyomatékmérő LCD 9V-os akkumulátor | AH7MVQ 36WX49

PROTO J6360B elektronikus nyomatékmérő LCD 9V elem

Raktáron
Tétel: AH7MVQ Típus: J6360BKereszthivatkozás: 36WX49
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
€5,530.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus nyomatékmérő
Pontosság0.5% Extension Transducer-rel, 0.25% Bench Top Transducer-rel
kijelzőLCD
Meghajtó mérete1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
Hossz7.25 "
Mérés típusaCentiméter-kilogramm, láb-font, hüvelyk-uncia, hüvelyk-font, Newton-centiméter, Newton-méter
Mértékegységekft-lb., in.-lb., in.-oz., Nm, kg / fm, C / Nm
Áramforrás(1) 9 V-os akkumulátor
Nyomatéktartomány2000 ft.-lb.-ig
Vizuális / hallható jelzőkLCD képernyő, LED fényjelek
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kalibrálás: Nyomatékkulcsok, Nyomaték csavarhúzók, Nyomatékszorzók

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J6360B elektronikus nyomatékmérő LCD 9V elem
€5,530.49 /Mértékegység