PROTO J6133F tárcsa nyomatékkulcs 600 láb-lb. 3/4 hüvelykes Dr | AA8YDZ 1ARR5

PROTO J6133F tárcsa nyomatékkulcs 600 láb-lb. 3/4 hüvelykes Dr

Raktáron
Tétel: AA8YDZ Típus: J6133FKereszthivatkozás: 1ARR5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,248.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázza a nyomatékkulcsot
PontosságA forgatónyomaték leolvasásának CW / CCW +/- 3% -a a teljes skála 20–100% -a
Kalibrációs tanúsítványNem
Meghajtó mérete3 / 4 "
Elektromos fény / hangElektromos fény és hangjelző
FogantyúGumi
Fogantyú típusaEgyszerű
fej típusaRögzített
Min. Ciklusok száma5000
Teljes hossz46.5 "
Elsődleges léptéknövelés10.0 ft.-lb.
Elsődleges skála tartomány0 és 600 ft.-lb.
Típus visszaállításaMemória tű
ForgásCW / CCW
Másodlagos skála növekményei2.0 m kg
Másodlagos skála tartomány0-tól 80 m-ig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.625
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8204110060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hosszabbító fogantyúk (Igen)
    • Memória tű (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságFogantyúFogantyú típusaTeljes hosszElsődleges skála tartományÁr
PROTO J6134F tárcsa nyomatékkulcs 350 láb-lb. 3/4 hüvelykes meghajtó | AE2JFL 4XRJ2 J6134FA forgatónyomaték leolvasásának CW / CCW +/- 4% -a a teljes skála 20–100% -aAcélPárna markolat27.875 "0-350 Ft. Lbs.€1,075.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J6133F tárcsa nyomatékkulcs 600 láb-lb. 3/4 hüvelykes Dr
€1,248.55 /Mértékegység