Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J60510 Torx betét bit T15 1/4 hüvelykes hatszögletű | AB3ACF 1Q724

PROTO J60510 Torx betét bit T15 1/4 hüvelykes hatszögletű

Raktáron
Tétel: AB3ACF Modell: J60510Kereszthivatkozás: 1Q724
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
€4.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTorx betétbetét
Bit stílusTorx (R)
befejezFekete oxid
Hex méret1 / 4 "
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1"
PontméretT15
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
típusHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8207906000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J60510 Torx betét bit T15 1/4 hüvelykes hatszögletű
€4.40 /Mértékegység