Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J5534SPL foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 1-1/16 hüvelykes 12 pontos szabvány | AB3HJC 1TEJ8

PROTO J5534SPL foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 1-1/16 hüvelykes 12 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AB3HJC Típus: J5534SPLKereszthivatkozás: 1TEJ8
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
€205.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagKovácsolt ötvözött acél
Pontok száma12
Output Type# 34 Spline Hex
Teljes hossz2"
SAE vagy metrikusSAE
Méret1-1 / 16 "
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezPontok számaOutput TypeTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
PROTO J5530SPL foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 15/16 hüvelyk 12 pontos szabványos | AA8LVD 19C465 J5530SPLkróm12# 30 Spline Hex1.875 "15 / 16 "Standard €182.96
PROTO J5528HL foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 7/8 hüvelykes 6 pontos mély | AA8XQH 1AP88 J5528HLSzatén6Hex3.5 "7 / 8 "Mély€58.02
PROTO J5530HL foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 15/16 hüvelyk 6 pontos mély | AA8XQJ 1AP89 J5530HLSzatén6Hex3.5 "15 / 16 "Mély€59.67
PROTO J5532HL foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 1 hüvelyk 6 pontos mély | AA8XQK 1AP90 J5532HLSzatén6Hex3.5 "1"Mély€56.25
PROTO J5536HL foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 1-1 / 8 hüvelyk 6 pontos mély | AA8XQM 1AP92 J5536HLSzatén6Hex3.5 "1.125 "Mély€61.90
PROTO J5540HL foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 1-1/4 hüvelykes 6 pont mély | AA8XQN 1AP93 J5540HLSzatén6Hex3.5 "1.25 "Mély€60.74
PROTO J5542HL foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 1-5/16 hüvelykes 6 pont mély | AA8XQP 1AP94 J5542HLSzatén6Hex3.5 "1 5 / 16 "Mély€68.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J5534SPL foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 1-1/16 hüvelykes 12 pontos szabvány
€205.07 /Mértékegység