Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J5526M foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó, 26 mm-es 12 pontos standard | AF2CJP 6RCT6

PROTO J5526M foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 26 mm, 12 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AF2CJP Típus: J5526MKereszthivatkozás: 6RCT6
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
€43.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezSzatén króm
AnyagKovácsolt ötvözött acél
Pontok száma12
Output TypeHex
Teljes hossz2"
SAE vagy metrikusMetric
Méret26mm
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.279
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTeljes hosszMéretÁr
PROTO J5528M foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 28mm 12 pontos szabvány | AA8XPR 1AP73 J5528MSzatén2 7 / 32 "28mm€44.26
PROTO J5529M foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 29 mm 12 pontos szabvány | AA8XPT 1AP74 J5529MSzatén2 7 / 32 "29mm€45.17
PROTO J5535M foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 35 mm, 12 pontos szabvány AA8XPW 1AP77 J5535MSzatén2 9 / 32 "35mm€56.57
PROTO J5538M foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 38 mm 12 pontos szabvány | AA8XPY 1AP79 J5538MSzatén2 13 / 32 "38mm€62.15
PROTO J5542M foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 42mm 12 pontos szabvány | AA8XQA 1AP81 J5542MSzatén2 23 / 32 "42mm€77.31
PROTO J5554M foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 54mm 12 pontos szabvány | AA8XQD 1AP84 J5554MSzatén3 9 / 32 "54mm€122.65
PROTO J5558M foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 58mm 12 pontos szabvány | AA8XQF 1AP86 J5558MSzatén3 13 / 32 "58mm€170.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J5526M foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 26 mm, 12 pontos szabvány
€43.74 /Mértékegység