Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J5538M foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 38 mm 12 pontos szabvány | AA8XPY 1AP79

PROTO J5538M foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 38 mm, 12 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AA8XPY Típus: J5538MKereszthivatkozás: 1AP79
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
€62.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezSzatén
AnyagKovácsolt ötvözött acél
Pontok száma12
Output TypeHex
Teljes hossz2 13 / 32 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret38mm
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTeljes hosszMéretÁr
PROTO J5528M foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 28mm 12 pontos szabvány | AA8XPR 1AP73 J5528MSzatén2 7 / 32 "28mm€44.26
PROTO J5529M foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 29 mm 12 pontos szabvány | AA8XPT 1AP74 J5529MSzatén2 7 / 32 "29mm€45.17
PROTO J5535M foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 35 mm, 12 pontos szabvány AA8XPW 1AP77 J5535MSzatén2 9 / 32 "35mm€56.57
PROTO J5542M foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 42mm 12 pontos szabvány | AA8XQA 1AP81 J5542MSzatén2 23 / 32 "42mm€77.31
PROTO J5554M foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 54mm 12 pontos szabvány | AA8XQD 1AP84 J5554MSzatén3 9 / 32 "54mm€122.65
PROTO J5558M foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 58mm 12 pontos szabvány | AA8XQF 1AP86 J5558MSzatén3 13 / 32 "58mm€170.55
PROTO J5531M foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 31mm 12 pontos szabvány | AE3CAX 5C605 J5531MSzatén2 7 / 32 "31mm€48.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J5538M foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 38 mm, 12 pontos szabvány
€62.15 /Mértékegység