PROTO J55102A aljzatkészlet, 7/8 hüvelykes és 2 hüvelykes közötti aljzattartomány, 3/4 hüvelykes meghajtó, meghajtó típusa kézi, acél, króm | CH6PVJ 783RY9

PROTO J55102A aljzatkészlet, 7/8 hüvelykes és 2 hüvelykes közötti aljzattartomány, 3/4 hüvelykes meghajtó, meghajtó típusa kézi, acél, króm

Raktáron
Tétel: CH6PVJ Típus: J55102AKereszthivatkozás: 783RY9

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,068.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat készlet
konténer típusFém doboz
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaKéz
befejezkróm
Fej alakjaKörte
fej típusaStandard
SzigeteltNem
ZáróNem
AnyagAcél
Mérés típusaSAE
Min. Arclengés15 fok
A fogaskerekek száma24
Darabszám20
Mozgástartomány15 fok
IrányváltóIgen
tartomány7/8 "- 2"
Foglalat típusa12-Point

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.925
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagKonténer méretekonténer típusMérés típusaDarabszámPontok számaSAE vagy metrikusMéretÁr
PROTO J54104 aljzatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó Chrome 11 db | AA7DVB 15V181 J54104----11-SAE-€409.09
PROTO J47100 aljzatkészlet 1/4 hüvelykes meghajtó 10 db | AA8UJN 1AC60 J47100----10-SAE-€176.54
PROTO J47102 Aljzatkészlet 1/4 hüvelykes meghajtó 10 db | AA8UJP 1AC61 J47102----10-SAE-€170.72
PROTO J52118 Socket Set 3/8 Inch Drive 10 db | AA8UJQ 1AC77 J52118----10-SAE-€141.99
PROTO J52102 Socket Set 3/8 Inch Drive 7 db | AA8UJR 1AC81 J52102----7-SAE-€421.00
PROTO J52100 aljzatkészlet 3/8 hüvelykes meghajtó 7 db | AA8UJT 1AC83 J52100----7-SAE-€452.36
PROTO J52200 Socket Set 3/8 Inch Drive 7 db | AA8UJU 1AC86 J52200----7-Metric-€416.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J55102A aljzatkészlet, 7/8 hüvelykes és 2 hüvelykes közötti aljzattartomány, 3/4 hüvelykes meghajtó, meghajtó típusa kézi, acél, króm
€2,068.06 /Mértékegység