Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J5417M-TT Tether Ready foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 17mm 12 pontos | AF8ADV 24AH83

PROTO J5417M-TT Tether Ready aljzat, 1/2 hüvelykes meghajtó 17 mm, 12 pont

Raktáron
Tétel: AF8ADV Típus: J5417M-TTKereszthivatkozás: 24AH83
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
€45.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTether Ready aljzat
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTeljes lengyel
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma12
Output TypeHex
Teljes hossz1.5 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret17mm
Dugasz mélységeStandard
Tether képesTether kész

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellPontok számaOutput TypeTeljes hosszMéretÁr
PROTO J5410M-TT Tether Ready foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 10mm 12 pont | AF8ADM 24AH76 J5410M-TT12Hex1 31 / 64 "10€46.10
PROTO J5411M-TT Tether Ready foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 11mm 12 pont | AF8ADN 24AH77 J5411M-TT12Hex1 31 / 64 "11€46.80
PROTO J5412M-TT Tether Ready foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 12mm 12 pont | AF8ADP 24AH78 J5412M-TT12Hex1 31 / 64 "12 "€46.80
PROTO J5413M-TT Tether Ready foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 13mm 12 pont | AF8ADQ 24AH79 J5413M-TT12Hex1 31 / 64 "13€46.29
PROTO J5414M-TT Tether Ready foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 14mm 12 pont | AF8ADR 24AH80 J5414M-TT12Hex1.5 "14mm€46.46
PROTO J5415M-TT Tether Ready foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 15 mm 12 pont | AF8ADT 24AH81 J5415M-TT12Hex1.5 "15mm€46.80
PROTO J5416M-TT Tether Ready foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 16mm 12 pont | AF8ADU 24AH82 J5416M-TT12Hex1.5 "16mm€30.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J5417M-TT Tether Ready aljzat, 1/2 hüvelykes meghajtó 17 mm, 12 pont
€45.69 /Mértékegység