Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J5411MH foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 11 mm-es 6 pontos standard | AE3RFA 5F456

PROTO J5411MH foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 11 mm-es 6 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AE3RFA Típus: J5411MHKereszthivatkozás: 5F456
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
€13.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTeljesen csiszolt
AnyagKovácsolt ötvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz1.437 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret11mm
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezPontok számaTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
PROTO J5434M foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 34 mm-es 12 pontos standard | AA8LTL 19C426 J5434Mkróm121 27 / 32 "34mmStandard €39.49
PROTO J5409M foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 9 mm-es, 12 pontos standard AC2HLV 2KGN6 J5409MTeljesen csiszolt121.5 "9Standard €16.01
PROTO J5409MH foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 9 mm-es, 6 pontos standard | AC2HLW 2KGN7 J5409MHTeljesen csiszolt61.5 "9Standard €16.14
PROTO J5329M foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 29 mm-es, 12 pontos mély | AE3REV 5F451 J5329MTeljesen csiszolt123.25 "29mmMély€37.09
PROTO J5408MH foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 8 mm-es 6 pontos szabvány | AF2CJC 6RCR4 J5408MHkróm61 31 / 64 "8Standard €14.94
PROTO J5438M foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 38 mm-es 12 pontos szabvány AF2CJE 6RCR6 J5438Mkróm122.25 "38mmStandard €49.97
PROTO J5408M foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 8 mm-es, 12 pontos Standard | AF2CJF 6RCR7 J5408MTeljesen csiszolt121 19 / 64 "8Standard €14.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J5411MH foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 11 mm-es 6 pontos szabvány
€13.66 /Mértékegység