PROTO J54105 aljzatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó 19 db | AD8FET 4JW25

PROTO J54105 foglalatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó 19 db

Raktáron
Tétel: AD8FET Modell: J54105Kereszthivatkozás: 4JW25

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€867.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat készlet
Mély foglalatú stílust tartalmaz12
Meghajtó mérete1 / 2 "
befejezTeljes lengyel
Flex Socket Point stílusok tartoznak hozzáEgyik sem
Darabszám19
SAE vagy metrikusSAE
Aljzatok tartoznak12 pt. Deep: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"
Std. Socket Point stílusok tartoznakEgyik sem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.255
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)46.48
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagKonténer méretekonténer típusMérés típusaDarabszámPontok számaSAE vagy metrikusMéretÁr
PROTO J54104 aljzatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó Chrome 11 db | AA7DVB 15V181 J54104----11-SAE-€409.09
PROTO J47100 aljzatkészlet 1/4 hüvelykes meghajtó 10 db | AA8UJN 1AC60 J47100----10-SAE-€176.54
PROTO J47102 Aljzatkészlet 1/4 hüvelykes meghajtó 10 db | AA8UJP 1AC61 J47102----10-SAE-€170.72
PROTO J52118 Socket Set 3/8 Inch Drive 10 db | AA8UJQ 1AC77 J52118----10-SAE-€141.99
PROTO J52102 Socket Set 3/8 Inch Drive 7 db | AA8UJR 1AC81 J52102----7-SAE-€421.00
PROTO J52100 aljzatkészlet 3/8 hüvelykes meghajtó 7 db | AA8UJT 1AC83 J52100----7-SAE-€452.36
PROTO J52200 Socket Set 3/8 Inch Drive 7 db | AA8UJU 1AC86 J52200----7-Metric-€416.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J54105 foglalatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó 19 db
€867.79 /Mértékegység