Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J5280HAM Flexibilis foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 17 mm 6 pontos standard | AA8LWE 19C489

PROTO J5280HAM Flex foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 17 mm-es 6 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AA8LWE Típus: J5280HAMKereszthivatkozás: 19C489
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
€54.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlex foglalat
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaEgyetemes
befejezkróm
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz1 57 / 64 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret17mm
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPontok számaTeljes hosszMéretÁr
PROTO J5273AM Flex foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 10mm 12 pontos szabvány | AA8LVK 19C471 J5273 AM121.75 "10€65.65
PROTO J5273HAM Flex foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 10 mm-es 6 pontos szabvány | AA8LVL 19C472 J5273HAM61 49 / 64 "10€58.84
PROTO J5274AM Flex foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 11mm 12 pontos szabvány | AA8LVM 19C473 J5274 AM121.75 "11€53.58
PROTO J5274HAM Flex foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 11 mm-es 6 pontos szabvány | AA8LVN 19C474 J5274HAM61 49 / 64 "11€55.66
PROTO J5275AM Flex foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 12mm 12 pontos szabvány | AA8LVP 19C475 J5275 AM121.75 "12 "€53.83
PROTO J5275HAM Flex foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 12 mm-es 6 pontos szabvány | AA8LVQ 19C476 J5275HAM61 49 / 64 "12 "€56.97
PROTO J5276AM Flex foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 13mm 12 pontos szabvány | AA8LVU 19C479 J5276 AM121.75 "13€55.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J5280HAM Flex foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 17 mm-es 6 pontos szabvány
€54.07 /Mértékegység