Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J5210M-TT Tether Ready Socket 3/8 hüvelykes meghajtó 10mm 12 pont | AF8AAU 24AH11

PROTO J5210M-TT Tether Ready aljzat, 3/8 hüvelykes meghajtó 10 mm, 12 pont

Raktáron
Tétel: AF8AAU Típus: J5210M-TTKereszthivatkozás: 24AH11
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
€41.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTether Ready aljzat
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTeljes lengyel
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma12
Output TypeHex
Teljes hossz1 3 / 32 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret10
Dugasz mélységeStandard
Tether képesTether kész

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételPontok számaOutput TypeTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
PROTO J5206M-TT Tether Ready Socket 3/8 hüvelykes meghajtó 6mm 12 pont | AF8AAP 24AH07 J5206M-TTTeljes lengyelTether Ready aljzat12Hex1 3 / 32 "6Standard €43.79
PROTO J5207M-TT Tether Ready foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 7 mm 12 pont | AF8AAQ 24AH08 J5207M-TTTeljes lengyelTether Ready aljzat12Hex1 3 / 32 "7mmStandard €42.10
PROTO J5208M-TT Tether Ready Socket 3/8 hüvelykes meghajtó 8mm 12 pont | AF8AAR 24AH09 J5208M-TTTeljes lengyelTether Ready aljzat12Hex1 3 / 32 "8Standard €41.81
PROTO J5209M-TT Tether Ready Socket 3/8 hüvelykes meghajtó 9mm 12 pont | AF8AAT 24AH10 J5209M-TTTeljes lengyelTether Ready aljzat12Hex1 3 / 32 "9Standard €43.03
PROTO J5211M-TT Tether Ready Socket 3/8 hüvelykes meghajtó 11mm 12 pont | AF8AAV 24AH12 J5211M-TTTeljes lengyelTether Ready aljzat12Hex1 3 / 32 "11Standard €41.96
PROTO J5212M-TT Tether Ready Socket 3/8 hüvelykes meghajtó 12mm 12 pont | AF8AAW 24AH13 J5212M-TTTeljes lengyelTether Ready aljzat12Hex1.125 "12 "Standard €41.76
PROTO J5213M-TT Tether Ready Socket 3/8 hüvelykes meghajtó 13mm 12 pont | AF8AAX 24AH14 J5213M-TTTeljes lengyelTether Ready aljzat12Hex1.125 "13Standard €42.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J5210M-TT Tether Ready aljzat, 3/8 hüvelykes meghajtó 10 mm, 12 pont
€41.77 /Mértékegység