Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J4973-TT hatlapfejű kulcskészlet darabos 6 M1 | AH2AUG 24AK90

PROTO J4973-TT hatlapfejű kulcskészlet darabok 6 M1

Raktáron
Tétel: AH2AUG Típus: J4973-TTKereszthivatkozás: 24AK90
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
€59.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható hatszögletű kulcs
Kar hosszúság5"
Kar típusaHosszú
Penge anyagÖtvözött acél
befejezFekete oxid
FogantyúKrómozott acél
Fogantyú típusaEgyszerű
Mérés típusaMetric
Darabszám6
AlakHajtogatott
Méret kódM1
Méreteket tartalmaz3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
Tether képesTether kész

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4005
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)5.33
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámKar hosszúságKar típusaAlakMéreteket tartalmazTether képesbefejezFogantyúÁr
PROTO J4985 Hex kulcskészlet 1.5 - 6 mm L alakú rövid | AA9UXC 1FX39 J498571.73 "hogy 3.46"rövid-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)FeketeÖtvözött acél€14.58
PROTO J4984 imbuszkulcs készlet 1.5 - 10mm L-alakú Rövid | AA9UXD 1FX40 J498491.7 "hogy 4.3"rövid-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)FeketeÖtvözött acél€24.43
PROTO J4982 Hatlapú kulcskészlet 5/64 - 1/4 hüvelyk L alakú rövid | AA9UXE 1FX42 J498271.88 "hogy 3.25"rövid-5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Fekete oxidAcél€9.05
PROTO J4981 imbuszkulcs készlet, L-alakú, SAE, rövid kar, fekete oxid bevonattal - 11 db | AA9UXF 1FX43 J4981111.7 "hogy 3.25"rövid-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Fekete oxidÖtvözött acél€12.87
PROTO J4980 hatlapfejű kulcskészlet, L alakú, 3/64-3/8 hüvelyk, ötvözött acél, 13 db | AA9UXG 1FX44 J4980131.7 "hogy 4.25"rövid-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Fekete oxidÖtvözött acél€24.44
PROTO J4968 hatlapfejű kulcskészlet 5/64 - 3/8 hüvelykes T-fogantyú | AD2LDB 3R792 J4968116"--5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Fekete oxidVinyl€224.82
PROTO J4969 Hexkulcs készlet 2 - 6 mm-es T-fogantyú Ergonomikus | AD2LDC 3R793 J496966"--2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Fekete oxidVinyl€104.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J4973-TT hatlapfejű kulcskészlet darabok 6 M1
€59.96 /Mértékegység