Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J4904BD foglalatbetét 3/8 meghajtó 1/8 hüvelykes gömbfejű hatlap | AA9UXY 1FX59

PROTO J4904BD foglalat bit, 3/8 meghajtó 1/8 hüvelykes gömbvég hatszögletű

Raktáron
Tétel: AA9UXY Típus: J4904BDKereszthivatkozás: 1FX59
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
€24.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra hosszú foglalat
Bit hossza5"
Bit stílusBall Hex
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTeljesen polírozott króm
Beszúrás hossza5"
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma6
Teljes hossz6 3 / 32 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1 / 8 "
Dugasz mélységeStandard
Tipp mérete1 / 8 "
Tipp típusaLabda vége Hex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0743
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételTeljes hosszMéretTipp méreteTipp típusaÁr
PROTO J5240A foglalat, 3/8 meghajtó, 5/16 hüvelykes rés | AA8VHH 1AH91 J5240ASocket Bit3"5 / 16 "5 / 16 "Réselt€28.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J4904BD foglalat bit, 3/8 meghajtó 1/8 hüvelykes gömbvég hatszögletű
€24.99 /Mértékegység