Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J4902A erősen ötvözött acél foglalat bitkészlet, króm és fekete oxid kivitelben - 13 db | AG3EXK 33HE17

PROTO J4902A erősen ötvözött acél foglalat készlet, króm és fekete oxid kivitelben - 13 db

Raktáron
Tétel: AG3EXK Típus: J4902AKereszthivatkozás: 33HE17
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
€263.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzatbetét készlet
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTeljesen polírozott / fekete oxid
AnyagMagas ötvözetű acél
Darabszám13
SAE vagy metrikusMetrikus és SAE
Aljzatok tartoznak4, 5, 6, 7, 8, 10 mm, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp típusaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8204200000

Termék részletek:

    • A legjobban alkalmas hatlapfejű anyák rögzítési műveleteihez az összeszerelés, a gyártás és a gyártás során
    • Erősen ötvözött acél gépi préselt szerkezet a koptató folyadékokkal és vegyi anyagokkal szembeni ellenállás érdekében
    • A króm és fekete-oxid bevonat hosszú távú tartósságot biztosít, és ellenáll a kemény ipari visszaéléseknek
    • Az ASME szabványoknak megfelelően gyártva

Termékváltozatok

TermékekModellTether képesMeghajtó méretebefejezTipp típusaTételAnyagDarabszámSAE vagy metrikusÁr
PROTO J4900-7C foglalatbetét készlet 3/8 hüvelykes meghajtó 7 db | AA8UUY 1AF33 J4900-7CNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)3 / 8 "Teljesen csiszoltHexAljzatbetét készletKovácsolt ötvözött acél7SAE€154.96
PROTO J4770-11 foglalat bitkészlet 1/4 hüvelykes meghajtó 11 db | AD2LCR 3R745 J4770-11Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 4 "Teljesen csiszoltHexAljzatbetét készletKovácsolt ötvözött acél11SAE€213.71
PROTO J5441-7 foglalat bitkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó 7 db | AD2LCU 3R748 J5441-7Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 2 "Teljesen csiszoltHexAljzatbetét készletKovácsolt ötvözött acél7SAE€242.77
PROTO J5441-SM foglalatbetét készlet 1/2 hüvelykes meghajtó 6 db | AD2LCV 3R749 J5441-SMNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 2 "Teljesen csiszoltHexAljzatbetét készletKovácsolt ötvözött acél6Metric€193.61
PROTO J4770-6 foglalatbetét készlet 1/4 hüvelykes meghajtó 6 db | AD2LDA 3R779 J4770-6Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 4 "Teljesen csiszoltHexAljzatbetét készletKovácsolt ötvözött acél6Metric€124.35
PROTO J4990-SMA foglalatbetét készlet 3/8 hüvelykes meghajtó 7 db | AD8FDX 4JW06 J4990-SMANormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)3 / 8 "Teljesen polírozott krómHexAljzatbetét készletÖtvözött acél7Metric€163.28
PROTO J5441-MA foglalat bitkészlet, krómozott kivitel, 1/2 hüvelykes meghajtóméret - 10 db | AD8FFF 4JW37 J5441-MANormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 2 "Teljesen csiszoltHexAljzatbetét készletKovácsolt ötvözött acél10Metric€354.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J4902A erősen ötvözött acél foglalat készlet, króm és fekete oxid kivitelben - 13 db
€263.63 /Mértékegység