Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J49014S2 Pin Punch S2 1/4 x 6-7/16 In | AE8KCV 6DJW7

PROTO J49014S2 Pin Punch S2 1/4 x 6-7/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE8KCV Modell: J49014S2Kereszthivatkozás: 6DJW7
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
€22.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPin Punch
ÉpítésS2 edzett szerszámacél
Hex7 / 16 "
Hossz6.437 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8205595560
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Módosított Parabolic Striking End, Fekete-oxid felület

Termékváltozatok

TermékekModellHexHosszTipp méreteÁr
PROTO J49018S2 Pin Punch S2 1/8 x 4-3/4 In | AE8KCW 6DJW8 J49018S25 / 16 "4.75 "1 / 8 "€17.17
PROTO J49038S2 Pin Punch S2 3/8 x 7-1/2 In | AE8KCX 6DJW9 J49038S21 / 2 "7.5 "3 / 8 "€24.25
PROTO J49116S2 Pin Punch S2 1/16 x 43-3/4 In | AE8KCY 6DJX0 J49116S21 / 4 "3.75 "1 / 16 "€13.71
PROTO J49316S2 Pin Punch S2 3/16 x 5-7/16 In | AE8KCZ 6DJX1 J49316S23 / 8 "5.437 "3 / 16 "€21.09
PROTO J49332S2 Pin Punch S2 3/32 x 4-1/4 In | AE8KDA 6DJX2 J49332S21 / 4 "4.25 "3 / 32 "€15.71
PROTO J49532S2 Pin Punch S2 5/32 x 5-1/4 In | AE8KDB 6DJX3 J49532S25 / 16 "5.25 "5 / 32 "€18.19
PROTO J49732S2 Pin Punch S2 7/32 x 5-7/8 In | AE8KDC 6DJX4 J49732S23 / 8 "5.875 "7 / 32 "€19.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J49014S2 Pin Punch S2 1/4 x 6-7/16 hüvelyk
€22.40 /Mértékegység