Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J47203 Aljzatkészlet 1/4 hüvelykes meghajtó 11 db | AE3REH 5F388

PROTO J47203 foglalatkészlet 1/4 hüvelykes meghajtó 11 db

Raktáron
Tétel: AE3REH Modell: J47203Kereszthivatkozás: 5F388

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€209.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat készlet
Mély foglalatú stílust tartalmaz12
Meghajtó mérete1 / 4 "
befejezTeljes lengyel
Flex Socket Point stílusok tartoznak hozzáEgyik sem
Darabszám11
SAE vagy metrikusMetric
Aljzatok tartoznak12 pont Mélység: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Std. Socket Point stílusok tartoznakEgyik sem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagKonténer méretekonténer típusMérés típusaDarabszámPontok számaSAE vagy metrikusMéretÁr
PROTO J54104 aljzatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó Chrome 11 db | AA7DVB 15V181 J54104----11-SAE-€409.09
PROTO J47100 aljzatkészlet 1/4 hüvelykes meghajtó 10 db | AA8UJN 1AC60 J47100----10-SAE-€176.54
PROTO J47102 Aljzatkészlet 1/4 hüvelykes meghajtó 10 db | AA8UJP 1AC61 J47102----10-SAE-€170.72
PROTO J52118 Socket Set 3/8 Inch Drive 10 db | AA8UJQ 1AC77 J52118----10-SAE-€141.99
PROTO J52102 Socket Set 3/8 Inch Drive 7 db | AA8UJR 1AC81 J52102----7-SAE-€421.00
PROTO J52100 aljzatkészlet 3/8 hüvelykes meghajtó 7 db | AA8UJT 1AC83 J52100----7-SAE-€452.36
PROTO J52200 Socket Set 3/8 Inch Drive 7 db | AA8UJU 1AC86 J52200----7-Metric-€416.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J47203 foglalatkészlet 1/4 hüvelykes meghajtó 11 db
€209.41 /Mértékegység