Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J46204 Hexkulcs hossza 1/16 hüvelyk 3 hüvelyk hosszúság | AF6NZY 1FZ10

PROTO J46204 hatlapfejű kulcs hossza 1/16 hüvelyk 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF6NZY Modell: J46204Kereszthivatkozás: 1FZ10

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€0.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapú kulcs
Kar hosszúság3"
Penge anyagAcél
befejezFekete oxid
Kezelje a színtFekete
Fogantyúhossz9 / 16 "
FogantyúAcél
Fogantyú típusaEgyszerű
SAE vagy metrikusSAE
AlakL
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete1 / 16 "
Működési szög90 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8204110060

Termékváltozatok

TermékekModellSAE vagy metrikusKar hosszúságPenge anyagAlakTether képesTipp méreteKezelje a színtFogantyúhosszÁr
PROTO J46518 Hex Key T 6mm 6 hüvelyk hosszúság | AA9UYB 1FX64 J46518Metric6"AcélTNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)6mmKék4"€18.66
PROTO J46516 Hexkulcs T 5mm 6 hüvelyk hosszúságú AA9UYC 1FX65 J46516Metric6"AcélTNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)5mmKék4"€16.04
PROTO J46514 Hexkulcs T 4mm 6 hüvelyk hosszúságú AA9UYD 1FX66 J46514Metric6"AcélTNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)4mmKék3"€12.34
PROTO J46512 Hexkulcs T 3mm 6 hüvelyk hosszúságú AA9UYE 1FX67 J46512Metric6"AcélTNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)3mmKék3"€11.82
PROTO J46510 Hexkulcs T 2.5 mm 6 hüvelyk hosszúságú AA9UYF 1FX68 J46510Metric6"AcélTNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)2.5mmKék3"€11.22
PROTO J46508 Hexkulcs T 2mm 6 hüvelyk hosszúságú AA9UYG 1FX69 J46508Metric6"AcélTNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)2mmKék3"€11.19
PROTO J46424 Hexkulcs T 3/8 hüvelyk 6 hüvelyk hosszúságú AA9UYH 1FX70 J46424SAE6"AcélTNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)3 / 8 "Piros6"€28.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J46204 hatlapfejű kulcs hossza 1/16 hüvelyk 3 hüvelyk
€0.75 /Mértékegység