Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J413 / 8S2 S2 középső lyukasztó 3/8 x 4-7 / 8 hüvelyk fekete | AE8KCL 6DJV9

PROTO J413/8S2 Center Punch S2 3/8 x 4-7/8 hüvelykes fekete

Raktáron
Tétel: AE8KCL Típus: J413/8S2Kereszthivatkozás: 6DJV9
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
€15.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözépső lyukasztó
Átmérő1 / 2 "
befejezFekete oxid
Hossz4.875 "
AnyagS2 edzett szerszámacél
Darabszám1
pont3/8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207303020
Származási országUS

Termék részletek:

A Proto J413/8S2 központi lyukasztó ideális fémmegmunkálási elrendezési alkalmazásokhoz. Ez az eszköz a metsző középvonalak, a próbafúrás kezdőpontjainak és a furatok helyének megjelölésére szolgál fúrási és gyártási feladatokhoz.

Jellemzők:

  • Hőkezelt S2 acélszerkezettel rendelkezik, amely megőrzi a bélyegzőcsúcs szilárdságát még hosszabb használat után is.
  • Parabolikusan feltűnő vége csökkenti az ütések utáni forgácsolást és gombásodást.
  • Tartós, egyrészes kialakítása fekete-oxid bevonattal rendelkezik az erősség és a magas kopásállóság érdekében a korrozív környezettel szemben.

Kompatibilis tartozékok:

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a célja a Proto center ütés parabolikus ütővégének?

V. A parabolikus ütővég megakadályozza, hogy a kalapács megsértse/deformálja az ütővéget.

K. Ez a Proto központos lyukasztó alkalmas fúrási alkalmazásokhoz?

V. Igen, ez a középső lyukasztó ideális jelölések készítésére a munkadarabokon / felületeken fúrási alkalmazásokhoz.

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHexHosszÁr
PROTO J411/4 Központi lyukasztó 4-3/4 hossz x 1/4 hüvelyk hatszögletű | AD2KPG 3R101 J411 / 4-1 / 4 "4.75 "€11.72
PROTO J415/16 Központi lyukasztó 4 5/8 hossz x 5/16 hüvelyk hatszögletű | AD2KPH 3R102 J415 / 16-5 / 16 "4.625 "€10.27
PROTO J413/8 Központi lyukasztó 4 7/8 hossz x 3/8 hüvelyk hatszögletű | AD2KPJ 3R103 J413 / 8-3 / 8 "4.875 "€15.40
PROTO J417/16 Központi lyukasztó 5 1/4 hossz x 7/16 hüvelyk hatszögletű | AD2KPK 3R104 J417 / 16-7 / 16 "5.25 "€16.61
PROTO J411/2 Központi lyukasztó 5 5/16 hossz x 1/2 hüvelyk hatszögletű | AD2KPL 3R105 J411 / 2-1 / 2 "5.625 "€15.61
PROTO J415/8 Központi lyukasztó 6 1/4 hossz x 19/32 hüvelyk hatszögletű | AD2KPM 3R106 J415 / 8-19 / 32 "6.25 "€24.49
PROTO J417/16S2 Center Punch S2 7/16 x 5-1/4 hüvelykes fekete | AE8KCP 6DJW2 J417 / 16S27 / 16 "-5.25 "€17.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J413/8S2 Center Punch S2 3/8 x 4-7/8 hüvelykes fekete
€15.28 /Mértékegység