Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J3316 csavarkulcs 1/4 x 1/4 hüvelyk 15/75 fok | AA8XHL 1ANN5

PROTO J3316 csavarkulcs 1/4 x 1/4 hüvelyk 15/75 fok

Raktáron
Tétel: AA8XHL Modell: J3316Kereszthivatkozás: 1ANN5
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
€18.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzög nyitott végű csavarkulcs
befejezSzatén
Fej szöge15 és 75 fokozatok
Fejméret1 / 4 "x 1 / 4"
AnyagAcél
Teljes hossz3.25 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1 / 4 "x 1 / 4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0113
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
PROTO J3314 Nyitott végű csavarkulcs 7/32 x 7/32 hüvelyk 15/75 fok | AA8XHJ 1ANN3 J33143.25 "7 / 32 "x 7 / 32"€18.89
PROTO J3315 csavarkulcs, szatén kivitelben, 15 és 75 fokos szögű fejek | AA8XHK 1ANN4 J33153.25 "15 / 64 "x 15 / 64"€18.05
PROTO J3318 Nyitott végű csavarkulcs 9/32 x 9/32 hüvelyk 15/75 fok | AA8XHM 1ANN6 J33183.625 "9 / 32 "x 9 / 32"€18.94
PROTO J3322 Nyitott végű csavarkulcs 11/32 x 11/32 15/75 fok | AA8XHP 1ANN8 J33223.7511 / 32 "x 11 / 32"€18.38
PROTO J3324 Nyitott végű csavarkulcs 3/8 x 3/8 hüvelyk 15/75 fokos 4l | AA8XHQ 1ANN9 J33243.753 / 8 "x 3 / 8"€18.49
PROTO J3328 csavarkulcs 7/16 x 7/16 hüvelyk 15/75 fok | AA8XHR 1ANP0 J33284.4377 / 16 "x 7 / 16"€19.71
PROTO J3332 nyitott csavarkulcs 1/2 x 1/2 hüvelyk 15/75 fok | AA8XHT 1ANP1 J33324.4371 / 2 "x 1 / 2"€20.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J3316 csavarkulcs 1/4 x 1/4 hüvelyk 15/75 fok
€18.71 /Mértékegység