Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J3215 gyújtáskulcs 7/32 x 1/4 hüvelyk 15/60 fok | AA8XHY 1ANP6

PROTO J3215 gyújtáskulcs 7/32 x 1/4 hüvelyk 15/60 fok

Raktáron
Tétel: AA8XHY Modell: J3215Kereszthivatkozás: 1ANP6
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
€18.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyújtás nyitott végű kulcs
befejezSzatén
Fej szöge15 és 60 fokozatok
Fejméret7 / 32 "x 1 / 4"
AnyagAcél
Teljes hossz3"
SAE vagy metrikusSAE
Méret7 / 32 "x 1 / 4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
PROTO J3210 gyújtókulcs 13/64 x 15/64 15/60 Deg | AA8XHW 1ANP4 J32103"13 / 64 "x 15 / 64"€17.42
PROTO J3211 gyújtókulcs 15/64 x 13/64 15/60 Deg | AA8XHX 1ANP5 J32113"15 / 64 "x 13 / 64"€18.54
PROTO J3216 gyújtókulcs 1/4 x 7/32 hüvelyk 15/60 fok | AA8XHZ 1ANP7 J32163"1 / 4 "x 7 / 32"€18.51
PROTO J3220 gyújtókulcs 9/32 x 5/16 hüvelyk 15/60 fok | AA8XJA 1ANP8 J32203.5 "9 / 32 "x 5 / 16"€19.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J3215 gyújtáskulcs 7/32 x 1/4 hüvelyk 15/60 fok
€18.60 /Mértékegység