Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J3220 gyújtókulcs 9/32 x 5/16 hüvelyk 15/60 fok | AA8XJA 1ANP8

PROTO J3220 gyújtáskulcs 9/32 x 5/16 hüvelyk 15/60 fok

Raktáron
Tétel: AA8XJA Modell: J3220Kereszthivatkozás: 1ANP8 / 1ANP9

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€19.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyújtás nyitott végű kulcs
befejezSzatén
Fej szöge15 és 60 fokozatok
Fejméret9 / 32 "x 5 / 16"
AnyagAcél
Teljes hossz3.5 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret9 / 32 "x 5 / 16"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
PROTO J3210 gyújtókulcs 13/64 x 15/64 15/60 Deg | AA8XHW 1ANP4 J32103"13 / 64 "x 15 / 64"€17.42
PROTO J3211 gyújtókulcs 15/64 x 13/64 15/60 Deg | AA8XHX 1ANP5 J32113"15 / 64 "x 13 / 64"€18.54
PROTO J3215 gyújtáskulcs 7/32 x 1/4 hüvelyk 15/60 fok | AA8XHY 1ANP6 J32153"7 / 32 "x 1 / 4"€18.60
PROTO J3216 gyújtókulcs 1/4 x 7/32 hüvelyk 15/60 fok | AA8XHZ 1ANP7 J32163"1 / 4 "x 7 / 32"€18.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J3220 gyújtáskulcs 9/32 x 5/16 hüvelyk 15/60 fok
€19.32 /Mértékegység