Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J285G átlós vágó 4-5/8 hüvelyk hosszúság 13/32 hüvelyk hosszúság | AD2KUK 3R272

PROTO J285G átlós vágó 4-5/8 hüvelyk hosszúság 13/32 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD2KUK Típus: J285GKereszthivatkozás: 3R272
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
€46.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁtlós vágók
vágásFlush
Kezelje a színtPiros
Fogantyú típusatompított
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza13 / 32 "
Pofaszélesség7 / 16 "
AnyagSzerszám acél
Nem parkolNem
Orr típusaVékony Keskeny
Teljes hossz4.625 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKezelje a színtÁllkapocs hosszaPofaszélességAnyagTeljes hosszTavaszi visszatérésÁr
PROTO J244G átlós vágó 11-1/8 hüvelykes teljes hossz 1 hüvelyk pofa hossza | AD2BMX 3ML13 J244GPiros1"63 / 64 "Csepp kovácsolt ötvözött acél11.125 "Nem€101.49
PROTO J204G átlós vágó 4-7 / 16 hüvelyk hosszúság 9/16 hüvelyk hosszúságú AD2KRZ 3R188 J204GPiros9 / 16 "9 / 16 "Szerszám acél4.437 "Nem€44.12
PROTO J204SG átlós vágó, acél, 9/16 hüvelyk pofaszélesség, 4-7/16 hüvelyk hosszúság | AD2KTA 3R189 J204SGPiros18 / 32 "9 / 16 "Csepp kovácsolt ötvözött acél4.437 "Igen€39.24
PROTO J205G átlós vágó 5-1/16 hüvelykes teljes hossz 3/4 hüvelykes pofa hossza | AD2KTB 3R191 J205GPiros3 / 4 "19 / 32 "Csepp kovácsolt ötvözött acél5 1 / 16 "Igen€41.68
PROTO J206G átlós vágó 6-1 / 16 hüvelyk hosszúság 13/16 hüvelyk hosszúságú AD2KTC 3R193 J206GPiros13 / 16 "3 / 4 "Szerszám acél6 1 / 16 "Nem€40.41
PROTO J207G átlós vágó 7-5/16 hüvelykes teljes hossz 1 hüvelyk pofa hossza | AD2KTD 3R195 J207GPiros1"7 / 8 "Szerszám acél7 5 / 16 "Nem€47.02
PROTO J209G átlós vágó 7-5/16 hüvelyk hossz 2-5/32 hüvelyk hosszúság | AD2KTE 3R197 J209GPiros2.156 "7 / 8 "Szerszám acél7 5 / 16 "Nem€44.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J285G átlós vágó 4-5/8 hüvelyk hosszúság 13/32 hüvelyk
€46.72 /Mértékegység