Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J207G átlós vágó 7-5/16 hüvelykes teljes hossz 1 hüvelyk pofa hossza | AD2KTD 3R195

PROTO J207G átlós vágó 7-5/16 hüvelykes teljes hossz 1 hüvelyk pofahossz

Raktáron
Tétel: AD2KTD Típus: J207GKereszthivatkozás: 3R195
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
€47.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁtlós vágók
vágásFlush
Kezelje a színtPiros
Fogantyú típusatompított
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza1"
Pofaszélesség7 / 8 "
AnyagSzerszám acél
Nem parkolNem
Orr típusaVékony Keskeny
Teljes hossz7 5 / 16 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKezelje a színtÁllkapocs hosszaPofaszélességAnyagTeljes hosszTavaszi visszatérésÁr
PROTO J244G átlós vágó 11-1/8 hüvelykes teljes hossz 1 hüvelyk pofa hossza | AD2BMX 3ML13 J244GPiros1"63 / 64 "Csepp kovácsolt ötvözött acél11.125 "Nem€101.49
PROTO J204G átlós vágó 4-7 / 16 hüvelyk hosszúság 9/16 hüvelyk hosszúságú AD2KRZ 3R188 J204GPiros9 / 16 "9 / 16 "Szerszám acél4.437 "Nem€44.12
PROTO J204SG átlós vágó, acél, 9/16 hüvelyk pofaszélesség, 4-7/16 hüvelyk hosszúság | AD2KTA 3R189 J204SGPiros18 / 32 "9 / 16 "Csepp kovácsolt ötvözött acél4.437 "Igen€39.24
PROTO J205G átlós vágó 5-1/16 hüvelykes teljes hossz 3/4 hüvelykes pofa hossza | AD2KTB 3R191 J205GPiros3 / 4 "19 / 32 "Csepp kovácsolt ötvözött acél5 1 / 16 "Igen€41.68
PROTO J206G átlós vágó 6-1 / 16 hüvelyk hosszúság 13/16 hüvelyk hosszúságú AD2KTC 3R193 J206GPiros13 / 16 "3 / 4 "Szerszám acél6 1 / 16 "Nem€40.41
PROTO J209G átlós vágó 7-5/16 hüvelyk hossz 2-5/32 hüvelyk hosszúság | AD2KTE 3R197 J209GPiros2.156 "7 / 8 "Szerszám acél7 5 / 16 "Nem€44.85
PROTO J212G átlós vágó 6-1 / 16 hüvelykes teljes hosszúság 3/4 hüvelykes állkapocshossz | AD2KTF 3R198 J212GPiros3 / 4 "3 / 4 "Acél6 1 / 16 "Igen€55.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J207G átlós vágó 7-5/16 hüvelykes teljes hossz 1 hüvelyk pofahossz
€47.02 /Mértékegység