Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J264SGXL-TT Nyelves fogó 12 hüvelykes | AG9CKJ 16TW24

PROTO J264SGXL-TT 12 hüvelykes hornyos fogó

Raktáron
Tétel: AG9CKJ Típus: J264SGXL-TTKereszthivatkozás: 16TW24
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
€105.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyelv és Groove Plier
Beállítás típusaHoronycsukló
befejezTermészetes
Fogantyú típusatompított
Állkapocs hossza2 45 / 64 "
Állkapocs stílusEgyenes állkapocs
Pofaszélesség2.5 "
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás2.625 "
Állkapcsok száma4
Teljes hossz12 "
Tether képesTether kész

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételÁllkapocs hosszaPofaszélességMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszÁr
PROTO J260SGXL-TT Nyelves fogó 10 hüvelykes | AG9CKG 16TH18 J260SGXL-TTTermészetesNyelv és Groove Plier2 3 / 32 "1.5931.75 "10 "€81.14
PROTO J253G-TT Tether Ready ágyúdugó fogó 9-1/2 hüvelykes | AH2AUK 24AL11 J253G-TTTermészetesNyelv és Groove Plier1.125 "13 / 16 "2.5 "9.5 "€77.90
PROTO J262SGXL-TT Nyelves fogó 7 hüvelykes | AH3BYW 31CL25 J262SGXL-TTCsiszoltNyelv és Groove Plier1 43 / 64 "1 19 / 64 "1-3 / 32 "7"€67.08
PROTO J262SG hornyos fogó, lapos, 1 1/8 hüvelykes maximális pofanyílás, 7 1/8 hüvelykes teljes hossz | CT8GXN 3R236 J262SG-Nyelv és Groove Plier----€33.71
PROTO J261SG hornyos fogó, lapos, 1/2 hüvelykes maximális pofanyílás, 5 hüvelykes teljes hossz | CT8GXP 3R231 J261SG-Nyelv és Groove Plier----€36.34
PROTO J260SG hornyos fogó, lapos, 2 1/8 hüvelykes maximális pofanyílás, 10 1/4 hüvelykes teljes hossz | CT8GXQ 4JV78 J260SG-Nyelv és Groove Plier----€44.64
PROTO J264SG hornyos fogó, lapos, 2 5/8 hüvelykes maximális pofanyílás, 12 hüvelykes teljes hossz | CT8GXR 3R244 J264SG-Nyelv és Groove Plier----€43.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J264SGXL-TT 12 hüvelykes hornyos fogó
€105.69 /Mértékegység