Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J2634PW Dobozvég húzókulcs 12 pontos fekete 2-1/8 hüvelykes | AF7NXR 22DJ75

PROTO J2634PW dobozvég húzókulcs 12 pontos fekete 2-1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7NXR Típus: J2634PWKereszthivatkozás: 22DJ75

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€215.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobozvégi csavarkulcs
befejezFekete oxid
Fejméret2-1 / 8 "
AnyagKovácsolt acél
Pontok száma12
Eltolt60 fok
Teljes hossz13.625 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret2.125 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3625
Hajó magassága (cm)9.01
Hajó hossza (cm)34.62
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód8204110030

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
PROTO J2617PW Dobozvég húzókulcs 12 pontos fekete 1-1/16 hüvelykes | AF7NXA 22DJ60 J2617PW10 9 / 16 "1-1 / 16 "€101.70
PROTO J2618PW Dobozvég húzókulcs 12 pontos fekete 1-1/8 hüvelyk | AF7NXB 22DJ61 J2618PW10 11 / 16 "1.125 "€108.44
PROTO J2620PW Dobozvég húzókulcs 12 pontos fekete 1-1/4 hüvelykes | AF7NXD 22DJ63 J2620PW10 11 / 16 "1.25 "€120.85
PROTO J2621PW Dobozvég húzókulcs 12 pontos fekete 1-5/16 hüvelyk | AF7NXE 22DJ64 J2621PW10 13 / 16 "1 5 / 16 "€121.30
PROTO J2623PW Dobozvég húzókulcs 12 pontos fekete 1-7/16 hüvelyk | AF7NXG 22DJ66 J2623PW10 13 / 16 "1.437 "€134.10
PROTO J2624PW dobozvégű húzó kulcs 12 pontos fekete 1-1 / 2 hüvelyk | AF7NXH 22DJ67 J2624PW10 15 / 16 "1.5 "€151.61
PROTO J2627PW Dobozvég húzókulcs 12 pontos fekete 1-11/16 hüvelyk | AF7NXK 22DJ69 J2627PW13 9 / 32 "1-11 / 16 "€169.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J2634PW dobozvég húzókulcs 12 pontos fekete 2-1/8 hüvelyk
€215.26 /Mértékegység