Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J241G Tűfogó 11-3/8 2-9/16 Pofa | AA9BHJ 1C040

PROTO J241G tűfogó 11-3/8 2-9/16 pofa

Raktáron
Tétel: AA9BHJ Típus: J241GKereszthivatkozás: 1C040
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
€84.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTű-orr fogók
Vágási kapacitás / anyagNem Meghatározott
Kezelje a színtPiros
Fogantyú típusatompított
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza2 9 / 16 "
Állkapocs típusSima
Pofaszélesség23 / 32 "
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás1.875 "
Nem parkolNem
Teljes hossz11.375 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége13 / 32 "
FeszültségértékelésEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Orr alakú (egyenes)
    • Oldalsó vágó (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellTipp szélességeVágási kapacitás / anyagÁllkapocs hosszaÁllkapocs típusPofaszélességMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszTavaszi visszatérésÁr
PROTO J240G Tűfogó 11-9/16 2-13/16 Pofa | AA9BHK 1C042 J240G13 / 32 "Nem Meghatározott2 13 / 16 "Sima23 / 32 "1.875 "11 9 / 16 "Nem€86.29
PROTO J220G Tűfogó 6-5/8 1-7/8 Pofa | AD2KTJ 3R203 J220G3 / 8 "Nem Meghatározott1.875 "Sima11 / 16 "1.25 "6.625 "Nem€47.14
PROTO J222G Tűfogó 6-1/16 2-1/8 Pofa | AD2KTK 3R205 J222G11 / 32 "Nem Meghatározott2.125 "Fogazott11 / 16 "1.25 "6 1 / 16 "Nem€40.18
PROTO J223G Tűfogó 6-5/32 2-5/32 Pofa | AD2KTL 3R207 J223G9 / 32 "Nem Meghatározott2.156 "Fogazott1 / 2 "1.25 "6.156 "Nem€52.01
PROTO J226G tűfogó, indukciósan edzett vágóélek, tömör kötés | AD2KTN 3R211 J226G3 / 8 "14 AWG rézhuzal1.875 "Fogazott11 / 16 "1.375 "6.625 "Nem€46.97
PROTO J228G Tűfogó 7-25/32 1-9/16 Pofa | AD2KTQ 3R215 J228G7 / 16 "Nem Meghatározott1 9 / 16 "Fogazott17 / 32 "2.156 "7 25 / 32 "Nem€48.84
PROTO J229-01G Tűfogó 5-9/16 1-11/16 Pofa | AD2KTR 3R217 J229-01G9 / 32 "14 AWG rézhuzal1 11 / 16 "Fogazott1 / 2 "1-9 / 32 "5 9 / 16 "Igen€48.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J241G tűfogó 11-3/8 2-9/16 pofa
€84.26 /Mértékegység