Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J2 Lyukasztó-véső készlet tokkal 12 db | AD2KNX 3R074

PROTO J2 lyukasztó és véső készlet tasakkal 12 db

Raktáron
Tétel: AD2KNX Modell: J2Kereszthivatkozás: 3R074
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
€162.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLyukasztó és véső készlet
AnyagAcél
Darabszám12
Méreteket tartalmaz3/8 "középső lyukasztó, 3/32, 1/8, 3/16" hajtótüske, 1/16, 1/8, 3/16 "indító lyukasztó, 5/16" fokos véső, gyémánt Pontos véső-3/16 ", hideg véső-5/16, 7/16, 1/2"
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8206000000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Lyukasztásos kivitel (1 részes kivitel)
    • A 3R074 a 24N067 javasolt cseréje

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagDarabszámMéreteket tartalmazÁr
PROTO J3 lyukasztó és véső tasakkal 5 db | AD2KNY 3R077 J3-Edzett acél53/8 "középső lyukasztó, 1/8, 3/16" hajtótű-lyukasztó, 1/8 "indító lyukasztó, 5/8" hideg véső€66.88
PROTO J2S2 Lyukasztó-vésőkészlet, 1 részes kivitel, S2 edzett szerszámacél - 12 db | AE8KDT 6DJY8 J2S24 7/8 "- 6"S2 Acél12S2 középső lyukasztó-3/8 ", S2 hajtótű-lyukasztó-3/32, 1/8, 3/16", S2 indító lyukasztó-1/16, 1/8, 3/16 ", S2-es véső-7 / 32 ", S2 gyémántvéső-3/16", S2 hidegvéső-5/16, 7/16, 1/2 "€177.36
PROTO J3S2 Lyukasztó és Véső 3/8-5/8 hüvelykes 5 db | AE8KDU 6DJY9 J3S24 7/8 "- 6 3/4"S2 Acél5S2 középső lyukasztó-3/8 ", S2 hajtótű-lyukasztó-1/8, 3/16", S2 indító-lyukasztó-1/8 ", S2 hidegvéső-5/8"€73.64
PROTO J46S2 Lyukasztó/véső készlet S2 3/32 - 1-3/16 26 db | AE8KEB 6DJZ7 J46S24 7/8 "- 10"S2 Acél26S2 hajtótű-lyukasztó-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 ", S2 indító-lyukasztó-3/32, 1/8, 3/16, 7/32, 1/4 ", S2 hidegvéső-1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-3 / 16", S2 Drift Punch- 1/8, 3/16, 1/4 ", S2 középső lyukasztó-3/8, 1/2", S2-es lyukasztó-5/16 "€490.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J2 lyukasztó és véső készlet tasakkal 12 db
€162.48 /Mértékegység