Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MINVEE MV0WPA-SS227 keréktárcsa, 14 mm-es sínszélességhez mm, 0. méret, AISI 440C rozsdamentes acél, Vee | CT3QCV 800YX6

MINVEE MV0WPA-SS227 Wheel Plate Assembly, For 14 mm Rail Width mm, Size 0, AISI 440C Stainless Steel, Vee

Raktáron
Cikkszám: CT3QCV Model: MV0WPA-SS227Kereszthivatkozás: 800YX6

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€463.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAssembly

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MINVEE MV0WPA keréktárcsa, 14 mm-es sínszélességhez mm, 0-ás méret, AISI 52100 szénacél, Vee | CT3QCW 800YX4 MV0WPA€382.71
MINVEE MV0WPAX keréktárcsa, 14 mm-es sínszélességhez mm, 0-ás méret, AISI 52100 szénacél, Vee | CT3QCX 800YX5 MV0WPAX€382.71
MINVEE MV0WPAP keréktárcsa szerelvény, 14 mm-es sínszélességhez mm, 0 méret, Vee | CT3QCY 800YX3 MV0WPAP€298.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MINVEE MV0WPA-SS227 Wheel Plate Assembly, For 14 mm Rail Width mm, Size 0, AISI 440C Stainless Steel, Vee
€463.54 /Mértékegység