Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J1270B kombinált csavarkulcs készlet Antislip 7 / 16-5 / 8in 4db | AA8WDE 1AKN5

PROTO J1270B kombinált csavarkulcs készlet csúszásgátló 7/16-5/8in 4db

Raktáron
Tétel: AA8WDE Típus: J1270BKereszthivatkozás: 1AKN5
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
€206.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált csavarkulcs készlet
befejezSzatén
Fej szöge15 fok
Darabszám4
Pontok száma12
Hossztartomány6-7/8 to 9-1/2"
SAE vagy metrikusSAE
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusCsúszásgátló
Kulcsok mellékelve7/16, 1/2, 9/16, 5/8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezDarabszámPontok számaSAE vagy metrikusCsavarkulcs stílusKulcsok mellékelveÁr
PROTO J1270A kombinált csavarkulcs készlet antiszlip 3 / 8-3 / 4 hüvelyk 7db | AA8WDF 1AKN6 J1270ASzatén712SAECsúszásgátló3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€362.09
PROTO J1200ES-11 kombinált csavarkulcs készlet rövid Sae 12 pont 11 db | AB6TAD 22DH12 J1200ES-11Teljes lengyel1112SAEExtra rövid1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€440.91
PROTO J1200MES-14 kombinált csavarkulcs készlet rövid metrikus 12 pont 14 db AB6TAE 22DH27 J1200MES-14Teljes lengyel1412MetricExtra rövid6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€658.66
PROTO J1200EFS kombinált csavarkulcs készlet rövid Sae 6 pont 8 db | AF7NNF 22DG54 J1200EFSTeljes lengyel86SAErövid1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8"€204.66
PROTO J1200GASD11 kombinált csavarkulcs készlet, ötvözött acél-oxid, 11 szerszám, 15 fokos fejeltolási szög | CT8DYL 449P47 J1200GASD11------€557.75
PROTO J1200FBASD kombinált csavarkulcs készlet, ötvözött acél-oxid, 14 szerszám, 15 fokos fejeltolási szög | CT8DYM 449N50 J1200FBASD------€795.62
PROTO J1200F-MBASD kombinált csavarkulcs készlet, ötvözött acél, fekete oxid, 15 szerszám | CT8DYN 449N52 J1200F-MBASD------€627.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J1270B kombinált csavarkulcs készlet csúszásgátló 7/16-5/8in 4db
€206.46 /Mértékegység