Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J1230S Combination Wrench, Alloy Steel, 15/16 Inch Head Size, 8 1/4 Inch Overall Length, Offset | CT8EGQ 483J98

PROTO J1230S Combination Wrench, Alloy Steel, 15/16 Inch Head Size, 8 1/4 Inch Overall Length, Offset

Raktáron
Tétel: CT8EGQ Modell: J1230SKereszthivatkozás: 483J98

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€59.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált csavarkulcs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.288
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFejvastagságAnyagMérés típusaTeljes hosszTether képesÁr
PROTO J1248 kombinált csavarkulcs 1-1 / 2 hüvelyk 19-3 / 8 hüvelyk teljes hossz | AA8WKE 1ALC1 J1248Szatén-Acél-20.25Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€188.35
PROTO J1208M-T500 villáskulcs, 8 mm-es fej, 5 3/8 hüvelykes teljes hossz, ötvözött acél, króm | CH6PTC 426D48 J1208M-T500króm3/16 ", 1/4"Ötvözött acélMetric5.375 "Tether képes€25.34
ajánlatkérés
PROTO J1211M-T500 villáskulcs, ötvözött acél, króm, 11 mm-es fej, 7 hüvelykes teljes hossz | CH6PTD 426D59 J1211M-T500króm1/4 ", 5/16"Ötvözött acélMetric7"Tether képes€28.02
ajánlatkérés
PROTO J1215M-T500 villáskulcs, ötvözött acél, króm, 15 mm-es fej, 9 1/4 hüvelykes teljes hossz | CH6PTE 426D70 J1215M-T500króm5/16 ", 3/8"Ötvözött acélMetric9 1 / 4 "Tether képes€35.91
ajánlatkérés
PROTO J1216ES villáskulcs, ötvözött acél, króm, 1/2 hüvelykes fej, 4 1/4 hüvelykes teljes hossz | CH6PTF 426D71 J1216ESkróm3 / 8 "Ötvözött acélSAE4 1 / 4 "Tether képes€29.83
ajánlatkérés
PROTO J1220BASD kombinált csavarkulcs, ötvözött acél, fekete oxid, 5/8 hüvelykes fej, 9 1/2 hüvelykes teljes hossz | CH6PTG 449N49 J1220BASDFekete oxid5/16 ", 7/16"Ötvözött acélSAE9 1 / 2 "Tether képes€28.57
ajánlatkérés
PROTO J1220ES villáskulcs, ötvözött acél, króm, 5/8 hüvelykes fej, 5 hüvelykes teljes hossz | CH6PTH 426D79 J1220ESkróm7 / 16 "Ötvözött acélSAE5"Tether képes€30.20
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J1230S Combination Wrench, Alloy Steel, 15/16 Inch Head Size, 8 1/4 Inch Overall Length, Offset
€59.00 /Mértékegység