Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J1204EFS kombinált villáskulcs 1/8 hüvelykes Sae 6 pontos | AF6NNM 19ZC30

PROTO J1204EFS kombinált csavarkulcs 1/8 hüvelykes Sae 6 pontos

Raktáron
Tétel: AF6NNM Típus: J1204EFSKereszthivatkozás: 19ZC30
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
€24.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált csavarkulcs
befejezSzatén
Fej szöge15 fok
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma6
Eltolt15 fok
Teljes hossz4"
SAE vagy metrikusSAE
Méret1 / 8 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.91
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8204110030

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagPontok számaTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretÁr
PROTO J1232SPL kombinált csavarkulcs 1 hüvelyk. 14 hüvelyk Teljes hossz | AA8LYW 19C583 J1232SPLTeljes lengyelÖtvözött acél1214 "SAE1"€102.16
PROTO J1211SPL kombinált csavarkulcs 11/32 hüvelyk. 5-5/8in. Teljes hossz | AA8LYX 19C584 J1211SPLTeljes lengyelÖtvözött acél125.625 "SAE11 / 32 "€36.58
PROTO J1226SPL kombinált csavarkulcs 13/16 hüvelykes 11-7/8 hüvelykes teljes hossz | AA8LYY 19C585 J1226SPLTeljes lengyelÖtvözött acél1211.875 "SAE13 / 16 "€67.65
PROTO J1206MA villáskulcs 6mm 124.6mm | AA8LZB 19C588 J1206MATeljes lengyelÖtvözött acél12124.6mmMetric6€16.78
PROTO J1228SPL kombinált csavarkulcs 7/8 hüvelyk. 12-1/2in. Teljes hossz | AA8LZC 19C589 J1228SPLTeljes lengyelÖtvözött acél1212.5 "SAE7 / 8 "€79.09
PROTO J1207MBA kombinált csavarkulcs 7mm 131.1mm | AA8LZD 19C590 J1207MBAFekete oxidÖtvözött acél12131.1mmMetric7mm€25.45
PROTO J1208MBA kombinált csavarkulcs 8mm 137.4mm | AA8LZF 19C592 J1208MBAFekete oxidÖtvözött acél12137.4mmMetric8€25.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J1204EFS kombinált csavarkulcs 1/8 hüvelykes Sae 6 pontos
€24.84 /Mértékegység