Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J1211SPL kombinált csavarkulcs 11/32 hüvelyk. 5-5/8in. Teljes hossz | AA8LYX 19C584

PROTO J1211SPL kombinált csavarkulcs 11/32 hüvelyk. 5-5/8 hüvelyk. Teljes hossz

Raktáron
Tétel: AA8LYX Típus: J1211SPLKereszthivatkozás: 19C584
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
€36.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált csavarkulcs
befejezTeljes lengyel
Fej szöge15 fok
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma12
Eltolt15 fok
Teljes hossz5.625 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret11 / 32 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagPontok számaTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretÁr
PROTO J1232SPL kombinált csavarkulcs 1 hüvelyk. 14 hüvelyk Teljes hossz | AA8LYW 19C583 J1232SPLTeljes lengyelÖtvözött acél1214 "SAE1"€102.16
PROTO J1226SPL kombinált csavarkulcs 13/16 hüvelykes 11-7/8 hüvelykes teljes hossz | AA8LYY 19C585 J1226SPLTeljes lengyelÖtvözött acél1211.875 "SAE13 / 16 "€67.65
PROTO J1206MA villáskulcs 6mm 124.6mm | AA8LZB 19C588 J1206MATeljes lengyelÖtvözött acél12124.6mmMetric6€16.78
PROTO J1228SPL kombinált csavarkulcs 7/8 hüvelyk. 12-1/2in. Teljes hossz | AA8LZC 19C589 J1228SPLTeljes lengyelÖtvözött acél1212.5 "SAE7 / 8 "€76.75
PROTO J1207MBA kombinált csavarkulcs 7mm 131.1mm | AA8LZD 19C590 J1207MBAFekete oxidÖtvözött acél12131.1mmMetric7mm€25.17
PROTO J1208MBA kombinált csavarkulcs 8mm 137.4mm | AA8LZF 19C592 J1208MBAFekete oxidÖtvözött acél12137.4mmMetric8€25.12
PROTO J1209MA villáskulcs 9mm 143.8mm | AA8LZG 19C593 J1209MATeljes lengyelÖtvözött acél12143.8mmMetric9€29.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J1211SPL kombinált csavarkulcs 11/32 hüvelyk. 5-5/8 hüvelyk. Teljes hossz
€36.40 /Mértékegység