Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J1191M-A-TT Racsnis dobozkulcs 7mm x 8mm 6 Pont | AG4LLC 34GP57

PROTO J1191M-A-TT racsnis csavarkulcs 7 mm x 8 mm, 6 pont

Raktáron
Tétel: AG4LLC Típus: J1191M-A-TTKereszthivatkozás: 34GP57
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
€58.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis dobozkulcs
befejezTeljes lengyel
Rugalmas fejNem
Fejméret7 x 8mm
AnyagMagas ötvözetű acél
Min. Arclengés20 fok
A fogaskerekek száma18
Pontok száma6
Eltolt0 fok
Teljes hossz4.5 "
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusMetric
Méret7 8 mm x mm
Tether képesTether kész
Csavarkulcs stílusDupla dobozos vég, megfordítható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8204110030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J1191M-A-TT racsnis csavarkulcs 7 mm x 8 mm, 6 pont
€58.29 /Mértékegység