Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J10041L ütőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 2-9/16 hüvelykes 12 Pt | AA9WGE 1GG67

PROTO J10041L ütőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 2-9/16 hüvelykes 12 Pt

Raktáron
Tétel: AA9WGE Típus: J10041LKereszthivatkozás: 1GG67
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
€460.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete1"
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagHőkezelt ötvözött acél
Pontok száma12
Output TypeHex
Teljes hossz5"
SAE vagy metrikusSAE
Méret2-9 / 16 "
Dugasz mélységeMély

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.105
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8207806000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Proto J10041L egy 6 pontos ütközőaljzat, amely ideális a makacs vagy sérült rögzítőkhöz, valamint a puha anyagokból készült rögzítőkhöz.
    • TorquePlus belső kialakítással rendelkezik, amely minimalizálja a rögzítőelemek lekerekítését, segít meghosszabbítani a rögzítőelemek élettartamát, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy könnyen elfordítsa a kopott / lekerekített / rozsdás kötőelemeket.
    • Ez az 5 hüvelykes Proto foglalat ötvözött acélból készült, fekete oxid bevonattal, és egy oldalsó reteszelő furattal rendelkezik, amely az aljzatot a szerszámhoz rögzíti.

Termékváltozatok

TermékekModellPontok számaOutput TypeTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
PROTO J10012SS Impact Socket 1 hüvelykes meghajtó 3/4 hüvelykes 4 Pt | AA8VAJ 1AFP4 J10012SS4Négyzet2.5 "3 / 4 "Standard €66.45
PROTO J10013SS Impact Socket 1 hüvelykes meghajtó 13/16 hüvelykes 4 Pt | AA8VAK 1AFP5 J10013SS4Négyzet2.5 "13 / 16 "Standard €63.79
PROTO J10014SS Impact Socket 1 hüvelykes meghajtó 7/8 hüvelykes 4 Pt | AA8VAL 1AFP6 J10014SS4Négyzet2.5 "7 / 8 "Standard €70.81
PROTO J10015SS meghajtó ütközőaljzat, nagy szilárdságú acél, 4 pont | AA8VAM 1AFP7 J10015SS4Négyzet2.5 "15 / 16 "Standard €67.29
PROTO J10016SS Impact Socket 1 hüvelykes meghajtó 1 hüvelykes 6 Pt | AA8VAN 1AFP8 J10016SS4Négyzet2.5 "1"Standard €71.56
PROTO J10072 ütközőhüvely 1 hüvelykes meghajtó 4-1 / 2 hüvelykes 6 Pt | AA9WFX 1GG60 J100726Hex6"4.5 "Standard €1,380.32
PROTO J10068 ütési foglalat 1 hüvelykes meghajtó 4-1/4 hüvelykes 6 pont | AA9WFY 1GG61 J100686Hex5.5 "4.25 "Standard €1,140.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J10041L ütőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 2-9/16 hüvelykes 12 Pt
€460.49 /Mértékegység