Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J10016SS Impact Socket 1 hüvelykes meghajtó 1 hüvelykes 6 Pt | AA8VAN 1AFP8

PROTO J10016SS ütőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 1 hüvelykes 6 pont

Raktáron
Tétel: AA8VAN Típus: J10016SSKereszthivatkozás: 1AFP8
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
€71.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete1"
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagHőkezelt ötvözött acél
Pontok száma4
Output TypeNégyzet
Teljes hossz2.5 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1"
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Proto J10016SS egy nagy szilárdságú ötvözött acél konstrukciójú ütőaljzat, amely minimalizálja a falvastagságot, és hozzáférést biztosít a rögzítőelemekhez a mélyedésekben és ahol anyák és csavarok kinyúlnak.
    • Ennek az 1 hüvelykes Proto-aljzatnak sugara sarkos kialakítása van, amely eltolja az érintkezési felületet és a feszültséget a rögzítősarkoktól, minimálisra csökkentve a csúszást.

Termékváltozatok

TermékekModellPontok számaOutput TypeTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
PROTO J10012SS Impact Socket 1 hüvelykes meghajtó 3/4 hüvelykes 4 Pt | AA8VAJ 1AFP4 J10012SS4Négyzet2.5 "3 / 4 "Standard €66.22
PROTO J10013SS Impact Socket 1 hüvelykes meghajtó 13/16 hüvelykes 4 Pt | AA8VAK 1AFP5 J10013SS4Négyzet2.5 "13 / 16 "Standard €63.27
PROTO J10014SS Impact Socket 1 hüvelykes meghajtó 7/8 hüvelykes 4 Pt | AA8VAL 1AFP6 J10014SS4Négyzet2.5 "7 / 8 "Standard €69.73
PROTO J10015SS meghajtó ütközőaljzat, nagy szilárdságú acél, 4 pont | AA8VAM 1AFP7 J10015SS4Négyzet2.5 "15 / 16 "Standard €65.47
PROTO J10072 ütközőhüvely 1 hüvelykes meghajtó 4-1 / 2 hüvelykes 6 Pt | AA9WFX 1GG60 J100726Hex6"4.5 "Standard €1,380.32
PROTO J10068 ütési foglalat 1 hüvelykes meghajtó 4-1/4 hüvelykes 6 pont | AA9WFY 1GG61 J100686Hex5.5 "4.25 "Standard €1,140.51
PROTO J10066 ütési foglalat 1 hüvelykes meghajtó 4-1/8 hüvelykes 6 pont | AA9WFZ 1GG62 J100666Hex5.5 "4.125 "Standard €1,175.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J10016SS ütőaljzat 1 hüvelykes meghajtó 1 hüvelykes 6 pont
€71.35 /Mértékegység