PROTO J1001SS ütközőaljzat-készlet, 1 hüvelykes meghajtóméret, 7 darab, 3/4 hüvelyk és 1 hüvelykes közötti aljzatméret-tartomány | CT1ENN 2EK8

PROTO J1001SS Impact Socket Set, 1 Inch Drive Size, 7 Pieces, 3/4 Inch to 1 1/2 Inch Socket Size Range

Raktáron
Cikkszám: CT8ENN Típus: J1001SSKereszthivatkozás: 45EK90

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€482.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtőaljzat készlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PROTO J76121 ütőaljzat-készlet, 1 hüvelykes meghajtóméret, 21 darab, 3/4 hüvelykes és 2 hüvelykes közötti aljzatméret-tartomány | CT8ENL 33HD85 J76121€1,902.48
PROTO J76137 ütőaljzat-készlet, 1 hüvelykes meghajtóméret, 37 darab, 3/4 hüvelykes és 3 hüvelykes közötti aljzatméret-tartomány | CT8ENM 45EK89 J76137€4,231.89
PROTO J74201 ütőaljzat készlet, 1/2 hüvelykes meghajtóméret, 10 darab, 6 pontos | CT8ENP 45EK92 J74201€234.03
PROTO J74306 ütőaljzat-készlet, 1/2 hüvelykes meghajtóméret, 30 darab, 8–24 mm-es aljzatméret-tartomány | CT8ENR 45EK94 J74306€555.56
PROTO J74218 ütőaljzat-készlet, 1/2 hüvelykes meghajtóméret, 5 darab, 17–24 mm-es aljzatméret-tartomány | CT8ENT 45EK91 J74218€139.56
PROTO J7274 ütős aljzatkészlet, 1/4 vagy 3/8 vagy 1/2 hüvelykes meghajtóméret, 86 darab, 6 pontos | CT8ENU 45EK97 J7274€1,703.33
PROTO J72100M ütőaljzat-készlet, 3/4 hüvelykes meghajtóméret, 10 darab, 19-33 mm-es aljzatméret-tartomány | CT8ENV 49XF43 J72100M€505.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J1001SS Impact Socket Set, 1 Inch Drive Size, 7 Pieces, 3/4 Inch to 1 1/2 Inch Socket Size Range
€482.28 /Mértékegység