Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J09932 ütközéscsatlakozó # 5 meghajtó 2 hüvelyk 6 Pt | AA8WCH 1AKK7

PROTO J09932 Impact Socket #5 Meghajtó 2 hüvelykes 6 Pt

Raktáron
Tétel: AA8WCH Modell: J09932Kereszthivatkozás: 1AKK7
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
€261.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete#5
meghajtó típusaSpline
befejezFekete oxid
AnyagHőkezelt ötvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz3 17 / 32 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret2"
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.62
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagTeljes hosszMéretÁr
PROTO J09926 Impact Socket, #5 Spline Drive, 6 pont, 1-5/8 hüvelykes, SAE | AA8WCB 1AKK1 J09926Hőkezelt ötvözött acél3.625 "1.625 "€203.90
PROTO J09927 ütőaljzat #5 Hajtás 1-11/16 hüvelyk 6 Pt | AA8WCC 1AKK2 J09927Hőkezelt ötvözött acél3.625 "1-11 / 16 "€247.03
PROTO J09928 Impact Socket #5 Meghajtó 1-3/4 hüvelykes 6 Pt | AA8WCD 1AKK3 J09928Kovácsolt ötvözött acél3 47 / 64 "1.75mm€247.53
PROTO J09929 Impact Socket #5 Meghajtó 1-13/16 hüvelykes 6 Pt | AA8WCE 1AKK4 J09929Hőkezelt ötvözött acél3.437 "1-13 / 16 "€254.04
PROTO J09931 ütközőhüvely # 5 meghajtó 1-15 / 16 hüvelyk 6 Pt | AA8WCG 1AKK6 J09931Kovácsolt ötvözött acél3 17 / 32 "1-15 / 16 "€255.72
PROTO J09934 Impact Socket #5 Meghajtó 2-1/8 hüvelykes 6 Pt | AA8WCK 1AKK9 J09934Hőkezelt ötvözött acél4"2.125 "€302.95
PROTO J09935 ütközőhüvely # 5 2-3 / 16 hüvelykes 6 Pt | AA8WCL 1AKL0 J09935Hőkezelt ötvözött acél3 11 / 16 "2.187 "€307.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J09932 Impact Socket #5 Meghajtó 2 hüvelykes 6 Pt
€261.37 /Mértékegység